MASTIC COLLE PU 40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 mastic colle PU 40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polymère hybride MS, Polymère mixte POP,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Mastics colles PU 40 : collez et étanchéifiez durablement vos joints sur chantier et en atelier

Les mastics colles PU 40 sont des produits monocomposants à base de polyuréthane qui assurent à la fois le collage et l'étanchéité de matériaux variés. Ils durcissent au contact de l'humidité de l'air pour former un joint élastomère souple, résistant aux vibrations, aux intempéries et au vieillissement. Le chiffre 40 renvoie à une dureté Shore A d'environ 40, synonyme d'un bon compromis entre élasticité et tenue mécanique. Ces mastics colles adhèrent sur le métal, le bois, le béton, la pierre, de nombreux plastiques et les surfaces peintes, souvent sans primaire. Les professionnels du BTP, de la carrosserie, de la menuiserie, de la métallerie et de la maintenance les utilisent pour jointoyer, assembler et compenser les dilatations entre supports différents.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le polyuréthane est né en 1937, dans les laboratoires d'un chimiste allemand qui a découvert qu'une réaction entre des isocyanates et des polyols donnait naissance à des polymères aux propriétés très modulables. Utilisés d'abord comme substituts de matériaux rares pendant la guerre, les polyuréthanes se sont ensuite déclinés en mousses, vernis, élastomères, colles et mastics. La version monocomposant, qui durcit simplement grâce à l'humidité ambiante, a simplifié le travail sur chantier : plus de mélange ni de dosage, il suffit d'extruder le produit. La dureté Shore A, échelle de mesure de la souplesse d'un élastomère, permet de choisir un mastic plus souple pour absorber les mouvements ou plus ferme pour reprendre des efforts. Aujourd'hui, ces produits sont aussi utilisés dans l'automobile, la construction navale et la fabrication de caravanes.


Les points forts de ce type de produits

  • Double fonction : un même produit colle et rend étanche, ce qui limite le nombre de références à avoir en stock
  • Élasticité permanente après durcissement, qui compense les dilatations entre matériaux différents et amortit vibrations et bruits
  • Forte adhérence sur la plupart des supports du bâtiment et de l'industrie, souvent sans primaire
  • Résistance aux intempéries, à l'eau, aux brouillards salins et au vieillissement
  • Possibilité de poncer et de peindre le joint une fois la pellicule formée, après essai de compatibilité avec la peinture
  • Application facile : le produit s'extrude et se lisse bien, sans couler sur les surfaces verticales
  • Conditionnements adaptés : cartouches de 300 à 310 ml et poches de 400 ou 600 ml pour les gros volumes

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : polyuréthane monocomposant, avec des variantes hybrides MS Polymère sans isocyanate pour certains usages
  • Dureté Shore A : environ 40 pour les mastics colles universels, 47 pour les mastics de carrosserie à base de polymère MS
  • Temps de formation de peau : de 20 minutes pour les versions rapides à 45-60 minutes pour les versions universelles
  • Vitesse de polymérisation : environ 3 à 4 mm par jour à 23 °C et 50 % d'humidité relative
  • Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 °C, voire 40 °C pour les hybrides
  • Résistance thermique : de -40 °C à +90 °C en continu, avec des pointes jusqu'à 120 °C pendant 8 heures pour certaines références
  • Allongement à la rupture : de 500 % à 600 % selon les formules, mesuré selon la norme DIN 53504
  • Couleurs : blanc, gris, noir, teck ou transparent selon les références
  • Durée de stockage : 12 mois entre 5 °C et 25 °C dans l'emballage d'origine

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Collage et étanchéité de menuiseries, bardages, seuils, rives et éléments de façade dans le bâtiment
  • Jointoiement de tôles, panneaux et assemblages métalliques en métallerie et chaudronnerie
  • Étanchéification de joints de carrosserie, de planchers et de panneaux de véhicules utilitaires ou de caravanes
  • Collage et étanchéité en milieu marin, sur coques, ponts et aménagements de bateaux
  • Travaux en milieu agroalimentaire pour les références homologuées ISEGA

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dégraisser les supports, qui doivent être secs, propres et exempts de poussière avant l'application
  • Respecter la plage de température de mise en œuvre et éviter d'appliquer le produit sur un support gelé
  • Lisser le joint avant la fin de la formation de peau, en s'aidant d'un produit de lissage adapté
  • Réaliser un essai préalable pour vérifier l'adhérence sur les plastiques, les surfaces vernies et la compatibilité avec les peintures solvantées
  • Reboucher la cartouche ou la poche entamée et la consommer rapidement, car le produit durcit au contact de l'humidité

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de mastic colle Base chimique Conditionnement Formation de peau Résistance thermique Domaine d'application
Mastic colle PU 40 Plus Polyuréthane monocomposant Poche de 400 ou 600 ml 45 à 55 min -40 à 90 °C Collage et étanchéité polyvalents, bâtiment et industrie
Mastic colle PU universel (Shore A 40) Polyuréthane monocomposant Cartouche de 300 ml 45 à 60 min -40 à 90 °C (120 °C en pointe) Grandes surfaces, pièces à repositionner, milieu alimentaire
Mastic colle PU+ étanche Fast Polyuréthane monocomposant Cartouche de 300 ml 19 à 20 min -40 à 90 °C (120 °C en pointe) Tôles, assemblages à peindre rapidement, pinceau ou spatule
Mastic colle PU marine Polyuréthane monocomposant Cartouche de 310 ml Formation lente -40 à 80 °C (90 °C en pointe) Bateaux, caravanes, résistance à l'eau salée et aux UV
Mastic colle MS Polymère hybride Polymère hybride MS, sans isocyanate Cartouche de 310 ml Selon référence Mise en œuvre de 5 à 40 °C Bâtiment, collage sans primaire, supports légèrement humides
Mastic de carrosserie MS Polymer Polymère mixte POP Cartouche de 310 ml 20 min -40 à 80 °C Réparation de carrosserie, finition pulvérisable, Shore A 47



Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce que le mastic-colle PU 40 plus chez Würth ?

Le mastic-colle PU 40+ de Würth est un mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane. Il agit à la fois comme colle et comme joint d’étanchéité, avec haute adhésivité sur supports variés, bonne élasticité, et réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air.

Quels sont les supports adaptés pour le collage avec PU 40+ ?

Il adhère sans primaire sur des supports courants : bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, PVC, béton, terre cuite, pierre, grès-cérame, faïence. Convient aussi au collage de tuiles, plinthes, calfeutrement de cloisons, étanchéité de menuiseries, gaines d’aération.

Quelles plages de températures pour la mise en œuvre et service du PU 40+ ?

Température d’application recommandée : de +5°C à +35°C. En service, il résiste sur le long terme de −40°C jusqu’à +90°C.

Quel est le temps de formation de peau et vitesse de durcissement du produit ?

Le temps de formation de peau est de l’ordre de 45-55 minutes à 23 °C avec humidité relative de 50 %. La vitesse de polymérisation est d’environ 3 mm par jour dans les mêmes conditions.

Quel est le comportement mécanique une fois sec ?

Une fois durci, le PU 40+ offre une grande élasticité, bonne résistance à la déchirure et aux intempéries, tenue au vieillissement, à l’eau, aux brouillards salins et aux rayonnements UV. Il peut être poncé et peint avec une peinture aqueuse (et parfois solvantée après essai).

Application et conditionnement

Dans quels conditionnements et coloris est disponible le PU 40+ ?

Disponible en cartouche (300 ml) ou poche (400-600 ml), selon version. Couleurs proposées : blanc, teck, noir (RAL 9004), gris, beige sable.

Comment préparer les surfaces pour une adhésion optimale ?

Les surfaces doivent être planes, sèches, exemptes de poussière, graisse ou polluant. Un nettoyage avec un dégraissant ou de l’acétone est conseillé afin d’assurer une adhérence maximale.

Quels outils recommander pour l'application du PU 40+ ?

Utiliser un pistolet adapté : manuel, pneumatique ou électrique. Pour les versions en poche ou grande capacité, le pistolet spécial poche et la buse adaptée sont indispensables.

Quand doit-on appliquer le mastic après ouverture du conditionnement ?

L’application doit se faire dans les 24 heures suivant l’ouverture de la cartouche ou de la poche.

Durabilité et performance

Quelles résistances chimiques et environnementales offre le PU 40+ ?

Le produit est non corrosif, résiste bien aux intempéries, à l’eau, aux brouillards salins, au vieillissement et aux rayons UV. En conditions standards, il supporte également des agressions légères comme acides ou alcalins dilués.

Quelle est la durée de stockage du produit avant utilisation ?

Le produit peut être stocké pendant 12 mois après production, dans son emballage d’origine, à température comprise entre +5°C et +25°C.

Normes & certifications

Le mastic-colle PU 40+ satisfait-il des labels ou normes professionnels ?

Oui. Il dispose du label SNJF F 25E, conforme pour usage façade. Il répond aux exigences des normes liées aux mastics PU pour bâtiment, certificats disponibles.

Peut-on peindre le mastic après durcissement ?

Oui, le PU 40+ peut être peint une fois durci à cœur. Les peintures aqueuses sont compatibles, pour les peintures de type solvanté un essai préalable est recommandé pour vérifier la compatibilité.

Utilisation professionnelle

Quels types de joints ou applications spécifiques conviennent pour ce mastic-colle ?

Adapté pour joints d’étanchéité, calfeutrement, scellement, masquage de fissures, collage de plinthes, étanchéité de menuiseries, collage de tuiles, calfeutrement des gaines d’aération. Convient aussi au bâtiment et à l’industrie.

Comment le produit réagit-il aux mouvements dimensionnels des matériaux ?

Grâce à son élasticité importante, le PU 40+ compense les dilatations et contractions induites par les variations de température et d’humidité, évitant fissures ou détachement.