VIS PAPILLON / À OREILLES M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Vis papillon / à oreilles M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Avec la main... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Avec ailettes et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis papillon M10 se démarque par sa conception ingénieuse permettant un ajustement manuel sans outils, grâce à ses ailes larges qui offrent une prise confortable et efficace. Ce type de vis est idéal pour des applications où des ajustements fréquents ou rapides sont nécessaires, telles que le montage de structures temporaires, les réglages de machines ou encore les assemblages de meubles et équipements divers. Sa robustesse et sa taille, correspondant à un diamètre de filetage de 10mm, assurent une fixation solide et durable, adaptée à de multiples supports. La vis papillon M10 trouve ainsi sa place dans l'industrie, la rénovation, ainsi que dans les domaines de l'événementiel et du spectacle, offrant une solution pratique et fiable pour une variété de tâches d'assemblage et d'ajustement.