ÉCRAN PARE PLUIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écran pare pluie pour professionnels.
Filter



Écrans pare-pluie : protégez toitures et façades de l'eau tout en laissant respirer la structure

Les écrans pare-pluie, ou écrans de sous-toiture, sont des membranes légères et résistantes placées sous la couverture ou derrière un bardage. Ils bloquent l'infiltration d'eau de pluie et de neige fondue tout en laissant passer la vapeur d'eau, ce qui permet à l'isolant et à la charpente de sécher. Ils se présentent en rouleaux de 50 m de long sur 3 m de large, soit 150 m² par rouleau, avec des grammages de 120 à 160 g/m². Ils sont fabriqués en polypropylène non tissé et se complètent par des rubans adhésifs d'étanchéité pour les recouvrements. Les couvreurs, charpentiers, maçons et rénovateurs les posent sur les chevrons, les panneaux ou l'isolant pour assurer une étanchéité secondaire durable.


La petite anecdote sur ce type de produits

Autrefois, la couverture assurait à elle seule l'étanchéité du toit, mais des infiltrations de poudrin, de neige ou d'eau déviée par le vent se produisaient sous les tuiles ou les ardoises. L'écran de sous-toiture est apparu comme une « seconde peau » qui recueille ces infiltrations et les évacue vers la gouttière. Les écrans modernes sont dits « HPV » (hautement perméables à la vapeur d'eau) : leur valeur Sd, qui mesure la résistance à la diffusion de vapeur, est très faible, ici de 0,02 m. Cela signifie que la vapeur d'eau produite dans le bâtiment peut traverser la membrane et s'évacuer, évitant la condensation et la pourriture du bois. Un écran HPV permet également de poser l'isolant directement en contact, sans lame d'air ventilée supplémentaire dans certains systèmes. Il sert aussi de couverture provisoire pendant le chantier, jusqu'à 3 mois pour les modèles testés, ce qui protège la charpente entre la pose et la couverture définitive.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection efficace contre l'eau de pluie, la neige et le vent sous la couverture
  • Très forte perméabilité à la vapeur d'eau (Sd de 0,02 m) qui limite la condensation
  • Résistance mécanique élevée : résistance à la déchirure de 120 N en longitudinal et de 135 N en transversal
  • Utilisation possible comme couverture provisoire pendant le chantier, jusqu'à 3 mois
  • Rouleaux grands formats de 150 m² pour couvrir rapidement de grandes surfaces
  • Compatibilité avec différents types de couverture et de charpente, en neuf comme en rénovation
  • Rouleaux faciles à manipuler et à dérouler seul ou à deux, malgré leur grande longueur

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : polypropylène non tissé
  • Grammage : 120 g/m² (TR1) ou 160 g/m² (TR2)
  • Dimensions du rouleau : longueur 50 m, largeur 3 m, soit 150 m²
  • Épaisseur : environ 0,55 mm pour la version TR1
  • Classe d'étanchéité à l'eau : W1
  • Températures d'utilisation : de -40 °C à +80 °C
  • Ruban de recouvrement : 60 mm x 25 m, acrylique, mise en œuvre de -10 °C à +50 °C
  • Palettisation : 42 rouleaux par palette pour le TR1, 33 pour le TR2

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Sous-toiture de couvertures en tuiles, en ardoises ou en bacs métalliques
  • Protection de l'isolant de toiture en neuf et en rénovation
  • Pare-pluie derrière un bardage ou une façade ventilée
  • Couverture provisoire pendant la durée du chantier
  • Charpentes, ossatures bois et extensions en construction légère

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Dérouler l'écran horizontalement, de bas en haut, en respectant les recouvrements indiqués par le fabricant
  • Fixer l'écran avec des agrafes ou des clous adaptés sur les chevrons, en légère tension
  • Coller les recouvrements avec le ruban d'étanchéité sur un support propre et sec
  • Prévoir une pente et un écoulement correct des eaux vers la gouttière
  • Protéger le rouleau des UV et de l'humidité avant la pose, et respecter la durée d'exposition maximale
  • Prévoir un recouvrement plus important dans les zones exposées au vent ou au ruissellement, comme les rives et les noues
  • Éviter de laisser l'écran tendu en permanence, car les variations de température le dilatent et le contractent

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Grammage / dimensions Matière Performances Usage principal
Écran pare-pluie Perspire HPV TR1 120 g/m², rouleau de 50 x 3 m Polypropylène, 0,55 mm Sd 0,02 m, W1, déchirure 120 / 135 N Sous-toiture et couverture provisoire
Écran pare-pluie Perspire HPV TR2 160 g/m², rouleau de 50 x 3 m Polypropylène Étanchéité et durabilité renforcées Toitures exposées
Ruban adhésif Eurasol Ultra 60 mm x 25 m Film PE avec maille, adhésif acrylique Mise en œuvre de -10 °C à +50 °C Recouvrements et jonctions d'écrans