VIS AUTOTARAUDEUSE POUR ACIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 Vis autotaraudeuse pour acier pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur, TX creux, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier, cémenté, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête plate, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis autotaraudeuses pour acier : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis autotaraudeuse pour acier est une fixation conçue pour percer et tarauder son propre trou dans des matériaux métalliques, principalement l'acier. Elle est dotée d'une pointe acérée qui facilite la pénétration sans pré-perçage. Adaptée aux applications industrielles et de construction, elle assure un assemblage efficace et durable en réduisant le besoin d'outils supplémentaires. Sa conception permet une installation rapide et sécurisée, optimisant ainsi le temps et les coûts dans les projets professionnels nécessitant une fixation robuste et fiable.

Points forts des vis autotaraudeuses pour acier

Les vis autotaraudeuses pour acier de Würth sont conçues pour offrir une fixation rapide et efficace dans des matériaux métalliques. Elles permettent de réaliser des assemblages solides sans nécessiter de pré-perçage, ce qui réduit considérablement le temps de travail. Leur conception assure une pénétration facile et une résistance élevée à l'arrachement, garantissant des résultats professionnels et durables.

Caractéristiques importantes des vis autotaraudeuses pour acier

Ces vis sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une excellente résistance à la corrosion. Disponibles dans une variété de dimensions, elles couvrent des longueurs allant de 10 mm à 50 mm et des diamètres de 3 mm à 6 mm. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une qualité constante. Les têtes peuvent être de type fraisée, cylindrique ou hexagonale, et les empreintes sont souvent Phillips ou Torx pour une meilleure transmission de couple.

Domaines d'applications courants des vis autotaraudeuses pour acier

Ces vis sont largement utilisées dans l'industrie de la construction métallique, pour l'assemblage de structures en acier, la fixation de tôles, et dans la fabrication de machines. Elles sont également essentielles dans le secteur automobile pour l'assemblage de pièces métalliques et dans la fabrication de meubles métalliques, garantissant des connexions fiables et durables.

Conseils d'utilisation des vis autotaraudeuses pour acier

Pour une utilisation optimale, il est conseillé d'utiliser un tournevis ou une visseuse avec un couple réglable pour éviter d'endommager la vis ou le matériau. Assurez-vous que la vitesse de rotation est adaptée à la taille et au type de vis pour garantir une fixation correcte. Il est également important de choisir la taille de vis appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau à assembler pour garantir une résistance maximale.