Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1
Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1 - 1
Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1

DIN 7500-1, tête hexagonale à embase, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage autoformeur n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filetage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Pas de taraudage


Economies



Pas de copeaux lors de la formation du filetage



Forme TRILOBEE du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage


  • Faibles couples de taraudage dus au taux élevé de chevauchement des flancs du filetage

Force de serrage élevée



Chevauchement important des flancs du filetage


Capacité de charge élevée



Contre-filet (filet d'écrou) obtenu par écrouissage


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

  • Protection contre la perte


Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard

Indication

Les valeurs pour les diamètres des trous sont des valeurs indicatives, qui doivent être vérifiées en testant les pièces d'origine. Vous trouverez plus d'informations dans la norme DIN 7500-2.