Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX
Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX - 1
Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX

DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, noir (A2R)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Pas de taraudage


Economique



Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Chevauchement important des flancs du filetage


Capacité de charge élevée



Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

Protection contre la perte



Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard