DIABLE GERBEUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 diable gerbeur pour professionnels.
Filter
Diable gerbeur : manipulez et transportez vos charges lourdes en toute sécurité
Un diable gerbeur est un équipement de manutention polyvalent conçu pour faciliter le levage, le transport et l'empilage de charges lourdes dans un environnement professionnel. Il combine les fonctionnalités d'un diable standard et d'un gerbeur, permettant ainsi de soulever des charges à différentes hauteurs. Grâce à sa structure robuste et à ses roues, il assure une manipulation sécurisée et efficace des marchandises dans des espaces tels que les entrepôts, les usines ou les centres de distribution. Ce type de produit est essentiel pour optimiser le flux logistique et réduire les efforts physiques des opérateurs.Points forts des diables gerbeurs Würth
Les diables gerbeurs Würth sont conçus pour offrir une solution de manutention robuste et efficace aux professionnels. Leur conception ergonomique assure une manipulation aisée, réduisant ainsi la fatigue et le risque de blessure pour l'utilisateur. Grâce à leur polyvalence, ces diables peuvent être utilisés pour transporter une variété de charges, ce qui en fait un outil indispensable pour les environnements industriels et commerciaux. De plus, leur durabilité garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensive.Caractéristiques importantes des diables gerbeurs Würth
Les diables gerbeurs Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Ils sont généralement fabriqués en acier robuste ou en aluminium léger, offrant ainsi un bon équilibre entre résistance et maniabilité. Les dimensions des plateformes varient pour s'adapter à différentes tailles de charges, avec des capacités de charge allant souvent jusqu'à 200 kg. De plus, les roues sont souvent en caoutchouc ou en polyuréthane, assurant un déplacement fluide sur divers types de sols. Certains modèles peuvent également être pliables pour un rangement facile. Enfin, ces équipements respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation en toute sécurité.Domaines d'applications courants des diables gerbeurs Würth
Les diables gerbeurs Würth sont couramment utilisés dans divers secteurs professionnels. Ils sont particulièrement prisés dans les entrepôts pour le déplacement de palettes et de cartons. Dans le secteur de la logistique, ils facilitent le chargement et le déchargement des camions. Ils sont également utilisés dans les magasins de détail pour la réorganisation des rayons et dans les environnements industriels pour le transport de pièces et d'équipements lourds.Conseils d'utilisation des diables gerbeurs Würth
Pour une utilisation optimale des diables gerbeurs Würth, il est conseillé de toujours vérifier la capacité de charge maximale avant de déplacer des objets lourds. Assurez-vous que la charge est bien équilibrée sur la plateforme pour éviter tout basculement. Lors du déplacement sur des surfaces inégales, avancez lentement pour maintenir la stabilité. Enfin, pour prolonger la durée de vie de l'équipement, effectuez régulièrement des vérifications et un entretien des roues et des composants mobiles.Recommandations
Diable pour transport
Diable pour escalier
Diable pour charge lourde
Diable 250 kg
Diable 200 kg
Agrafe pour câble électrique
Disque diamant 230 mm
Buse pour scellement chimique
Fraise à lamer DIN 373
Agrafe pour placo
Vis M18
Lame de scie sauteuse pour bois dur
Vis tête cylindrique M22
Anneau de levage femelle DIN 582