VIS 6X140

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 83 vis 6x140 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

La vis 6x140 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour assurer une liaison durable et sécurisée entre différents matériaux. D'une longueur de 140 mm pour un diamètre de 6 mm, cette vis est parfaitement adaptée pour des applications variées, allant de la construction bois à la fixation de supports métalliques, en passant par l'assemblage de meubles ou encore l'installation de structures extérieures. Grâce à sa conception solide, elle résiste efficacement aux forces de traction et de torsion, garantissant ainsi une stabilité optimale des assemblages. Sa facilité d'installation, combinée à une compatibilité avec divers outils, en fait un choix privilégié pour les professionnels. Concrètement, la vis 6x140 est un allié incontournable pour une multitude de projets de construction et de rénovation.