ADHÉSIF ÉCRAN DE SOUS TOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Adhésif écran de sous toiture pour professionnels.
Filter

L'adhésif écran de sous toiture est un produit essentiel dans la construction et la rénovation, offrant une protection optimale contre les intempéries et l'humidité. Sa capacité à créer une barrière imperméable et respirante garantit la longévité des structures en préservant l'isolation et en évitant les infiltrations d'eau. L'adhésif écran de sous toiture trouve son application dans divers projets, allant de la construction de toits neufs à la rénovation de bâtiments existants. Il assure une étanchéité parfaite et contribue à améliorer l'efficacité énergétique des habitations en régulant les échanges thermiques. L'adhésif écran de sous toiture est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à renforcer la durabilité et la performance énergétique des bâtiments.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et normes

Qu'est-ce qu’un adhésif écran de sous toiture et à quoi sert-il dans une toiture professionnelle ?

Un adhésif écran de sous toiture est un film souple posé sous la couverture (tuiles, ardoises, bac acier, etc.) qui garantit l’étanchéité à l’eau, la maîtrise de l’air et permet la diffusion de vapeur d’eau. Il intervient comme couche de protection en cas d’infiltration accidentelle, de projections de pluie ou de neige, ou encore durant le chantier si la couverture définitive n’est pas immédiatement posée.

Quelles normes doivent respecter les écrans de sous toiture à adhésif pour être conformes aux DTU ?

Ils doivent suivre la norme NF EN 13859-1 pour écran HPV ou pare-pluie si applicable, et répondre au DTU 40.29 qui définit les écrans souples de sous toiture. Les caractéristiques exigées incluent notamment une valeur Sd pour la perméance à la vapeur d’eau, une classe de résistance à l’eau W1, des résistances mécaniques à la traction et au déchirement, et souvent un classement au feu selon EN 13501-1.

Performance et durabilité

Quelle valeur Sd choisir selon le type d’écran de sous toiture ?

Un écran HPV (hautement perméable à la vapeur) exige une valeur Sd ≤ 0,10 m, permettant d’éviter condensation et accumulation d’humidité. Pour des types moins respirants, la valeur Sd sera plus élevée mais cela impose une ventilation sous l’écran. Le DTU prévoit différents types : S1 (Sd ≤ 0,10 m), S2 ou S3 selon le contexte et la ventilation disponible.

Combien de temps peut-on exposer un écran sous toiture non couvert sans détériorer ses performances ?

La durée maximale d’exposition dépend de sa résistance aux UV et aux intempéries. Pour les membranes hautement stabilisées, cela peut aller jusqu’à plusieurs mois, mais les écrans moins performants doivent être recouverts rapidement, généralement sous 4 à 6 semaines. L’exposition prolongée accélère le vieillissement, les fissurations ou les déchirures.

Quels sont les critères mécaniques essentiels pour un écran sous toiture professionnel ?

On évalue la résistance à la traction longitudinale et transversale (en N/50 mm), la résistance au déchirement au clou, le grammage de la membrane, ainsi que son allongement avant rupture. Ces critères garantissent la robustesse lors de la pose, notamment sous vent ou en pente élevée.

Pose et mise en œuvre

Quelle méthode de pose adopter pour un écran de sous toiture adhésif ?

L’écran doit être posé tendu, déroulé perpendiculairement à la pente du toit à partir du bas vers le haut. On fixe d’abord le larmier, on pose l’écran avec recouvrement horizontal et vertical selon la pente, on utilise des adhésifs intégrés ou compatibles pour assurer l’étanchéité des recouvrements, et on fixe l’écran sur les chevrons ou le support.

Quel recouvrement faut-il prévoir entre lés et au niveau du larmier ?

Le recouvrement horizontal dépend de la pente : typiquement ~10 cm pour pente élevée, plus pour pente faible. Le recouvrement sur larmier doit être d’au moins 10 cm pour éviter les infiltrations. Les recouvrements verticaux ou transversaux s’effectuent conformément aux recommandations du fabricant ou du DTU.

Est-il toujours nécessaire d’utiliser un écran HPV ? Dans quels cas ?

Oui si l’écran est en contact direct avec l’isolant ou si vous souhaitez éviter une ventilation sous-face. Les écrans HPV permettent une diffusion ouverte à la vapeur sans nécessité de lame d’air supplémentaire. Pour les écrans moins perméables il faudra prévoir une lame d’air d’au moins 2 cm sous l’écran posé sur chevrons ou fermettes.

Compatibilité et conditions d’usage

L’adhésif écran de sous toiture peut-il supporter une couverture photovoltaïque ou des panneaux solaires ?

Certains modèles stabilisés aux UV et à la température jusqu’à 120-150 °C sont adaptés sous panneaux photovoltaïques. Il faut s’assurer que le produit est classé pour supporter les contraintes thermiques engendrées par les panneaux sans dégradation.

Quel impact a la pente du toit sur le choix et la pose de l’écran ?

La pente influe sur le type de membrane à utiliser, la longueur du recouvrement des lés, et l’exposition aux contraintes climatiques. Pour pente faible (< 30 %), on nécessite souvent un écran plus performant ou un adhésif plus efficace, et des bandes adhésives intégrées pour assurer l’étanchéité des recouvrements.

Entretien et longévité

Comment vérifier l’intégrité d’un écran sous toiture après des intempéries ou avant la couverture définitive ?

Inspectez visuellement l’écran pour repérer des traces de rayons UV, des microfissures, des déchirures aux points de fixation, ainsi que la tension et la planéité. Vérifiez les bandes adhésives aux recouvrements et larmier. Si des dommages sont détectés, un remplacement ou renforcement est requis avant la mise en place de la couverture finale.

Quelles conditions climatiques affectent le plus la performance d’un écran sous toiture / adhésif ?

Les radiations UV, les fortes amplitudes thermiques, l’humidité, le gel ou la neige peuvent dégrader la membrane. Une exposition prolongée sans couverture, le vent fort provoquant des soulèvements, ou des températures extrêmes en journée doivent être pris en compte. Les membranes stabilisées UV et résistantes à la température réduisent ces risques.

Les écrans sous toiture adhésifs sont-ils adaptés aux zones de montagne ou régions exposées aux vents forts ?

Oui, si les écrans sont certifiés TR2 ou TR3 selon les entraxes des chevrons, possèdent une bonne résistance mécanique à la traction et au déchirement, et disposent d’un adhésif performant pour maintenir les recouvrements même sous vent. De plus, la mise en œuvre doit respecter les prescriptions du DTU 40.29 et de sécurité du bâtiment local.