VIS 8X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 160 vis 8x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis 8x100 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour assurer une liaison durable et fiable entre différentes pièces. Avec un diamètre de 8 mm et une longueur de 100 mm, elles offrent une excellente résistance et stabilité pour de multiples applications. Ces vis sont idéales pour les travaux de construction, de rénovation nécessitant une fixation solide, comme l'assemblage de meubles, la fixation de cadres ou encore l'installation de structures en bois. Leur conception permet une pénétration aisée et une bonne tenue dans divers matériaux, allant du bois au métal, en passant par le plastique, selon le type de filetage et de tête. La polyvalence et la fiabilité des vis 8x100 en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des projets avec assurance et qualité.