FORET À BOIS LONGUEUR 200 MM/20 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Foret à bois longueur 200 mm/20 cm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10 mm, 4.5 mm, 10.0 mm,... et longueurs : 133 mm, 70 mm, 101 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Hexagonal, Cylindrique, Convient pour SDS-plus.
Filter

Le foret à bois de 200 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous précis dans les essences tendres ou dures, ainsi que dans les panneaux dérivés du bois. Sa grande longueur permet d’atteindre des zones profondes ou de traverser des pièces épaisses, ce qui le rend particulièrement adapté aux opérations exigeantes en atelier, sur chantier ou en fabrication. Les points essentiels à attendre de cette catégorie sont une pointe de centrage pour un amorçage net, des arêtes de coupe assurant une bonne qualité de perçage, ainsi qu’une évacuation efficace des copeaux pour limiter l’échauffement. La rigidité de l’outil et la qualité de l’acier sont également déterminantes pour garantir la précision et la tenue dans le temps. Ces forets sont couramment utilisés en menuiserie, charpente, agencement, fabrication de mobilier, pose d’ouvrages bois et installation technique nécessitant des perçages profonds et réguliers.