TIGE FILETÉE 20 MM
Tiges filetées M20 : assemblez, suspendez et ancrez vos charges lourdes en acier ou en inox
Les tiges filetées M20 sont des barres métalliques de 20 mm de diamètre filetées sur toute leur longueur, selon la norme DIN 976-1 forme A. Elles s'utilisent avec des écrous et des rondelles pour réaliser des assemblages, des suspensions, des tirants ou des ancrages. Dans la gamme Würth, elles sont disponibles en acier zingué de classe 4.8 ou 8.8 et en inox A2, dans de nombreuses longueurs. Charpentiers métalliques, installateurs, électriciens et maçons s'en servent pour fixer des platines, suspendre des gaines et des chemins de câbles, ou réaliser des scellements avec des résines.
La petite anecdote sur ce type de produits
La tige filetée est la version « tout filetage » du boulon : une simple barre dont le filet hélicoïdal permet de régler la position de l'écrou sur toute sa longueur. Cette particularité en fait un composant universel du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Le filetage métrique de 20 mm utilise un pas de 2,5 mm, et la classe de qualité indique la résistance : une tige 8.8 supporte une traction minimale de 800 MPa, contre 400 MPa pour une 4.8. L'inox A2, un acier au chrome-nickel, offre en plus une bonne tenue à la corrosion en intérieur humide ou en extérieur. Dans les installations techniques, les tiges filetées servent aussi à suspendre canalisations et ventilations, avec des écrous et des rails de support qui permettent un réglage précis en hauteur.
Les points forts de ce type de produits
- Filetage sur toute la longueur pour un réglage libre de la position des écrous, sans coupe préalable
- Diamètre de 20 mm pour reprendre des efforts de traction importants
- Plusieurs classes de qualité : 4.8 pour les usages courants, 8.8 pour les charges élevées, inox A2-70 pour la résistance à la corrosion
- Finitions variées : zingué, zingué électrolytique avec passivation irisée ou brut inox, selon l'environnement
- Longueurs variées, de 15 mm jusqu'à 800 mm selon les références
- Norme DIN 976-1 forme A, assurant une compatibilité avec les écrous et rondelles standards
- Conformité RoHS sur les références concernées
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal : M20, pas standard de 2,5 mm
- Longueurs : de 15 mm à 800 mm sur la gamme générale, avec plusieurs références disponibles en M20
- Matières : acier de classe 4.8 ou 8.8, acier inoxydable A2-70 ; la gamme inox A4-70 est proposée jusqu'au M16
- Finitions : zinc (A2K) de 5 µm d'épaisseur, bleuté à bleuté irisé, brillant ; zingage électrolytique avec passivation irisée sur certaines références ; inox brut
- Norme : DIN 976-1 forme A
- Résistance à la traction : 400 MPa en 4.8, 800 MPa en 8.8, 700 MPa en inox A2-70
- Section résistante d'une tige M20 : environ 245 mm²
- Clé pour écrou M20 : 30 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Construction métallique : tirants, liaisons de poutres, ancrages de platines
- Fixation sur béton avec résine d'ancrage ou chevilles chimiques pour des charges élevées
- Suspension de gaines, de canalisations et de chemins de câbles avec des écrous et des rails de support
- Industrie : liaison de pièces mécaniques, montage d'équipements et de bâtis
- Génie civil et énergie : fixation d'équipements, de supports et de structures en extérieur avec des tiges inox A2
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la classe de qualité selon la charge : 4.8 pour les usages courants, 8.8 pour les efforts élevés, inox A2 pour les milieux humides
- Utiliser des écrous et des rondelles de classe compatible avec celle de la tige pour garantir la résistance de l'assemblage
- Couper à la longueur voulue avec un outil adapté et ébavurer l'extrémité pour faciliter le passage de l'écrou
- Pour un scellement chimique, nettoyer le perçage et respecter la profondeur d'ancrage préconisée
- Serrer progressivement avec une clé de 30 mm, sans dépasser le couple recommandé pour la classe de qualité
- Ne pas mélanger acier zingué et inox en extérieur, pour limiter la corrosion galvanique
- Contrôler la tige après un effort important et remplacer toute pièce déformée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tige filetée | Matière et classe | Finition | Diamètres disponibles | Longueurs | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Tige filetée inox A2 DIN 976-1 forme A | Inox A2-70 | Brut | M4 à M20 | 16 à 500 mm | Milieux humides, extérieur, agroalimentaire |
| Embout fileté inox A4 DIN 976-1 forme A | Inox A4-70 | Brut | M6 à M16 | 20 à 380 mm | Environnements corrosifs, milieux chlorés |
| Embout fileté acier 4.8 DIN 976-1 forme A | Acier 4.8 | Zingué (A2K) | M3 à M24 | 15 à 800 mm | Fixations courantes, charges modérées |
| Embout fileté acier 8.8 DIN 976-1 forme A | Acier 8.8 | Zingué (A2K) | M6 à M22 | 30 à 500 mm | Charges élevées, construction métallique |
| Embout fileté acier 8.8 DIN 976-1 forme A | Acier 8.8 | Zingué électrolytique irisé (VZD) | M8 | 60 à 180 mm | Fixations d'équipement en milieu intérieur |