TARAUD 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : BSP11,8, BSP15,3, BSP19,..., de longueurs multiples : 100 mm, 90 mm, 102 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud de 20 mm est un outil essentiel pour la création de filetages internes précis et nets dans divers matériaux, tels que le métal, le plastique et le bois. Sa taille de 20 mm le rend particulièrement adapté pour les applications nécessitant des vis de moyenne à grande dimension, offrant une solution efficace pour l'assemblage et la réparation dans des secteurs tels que la mécanique, la métallurgie, et même l'électronique où des composants de plus grande taille sont utilisés. Le taraud de 20 mm assure une coupe propre et uniforme, réduisant le risque d'endommagement du matériau de base et augmentant ainsi la durabilité des assemblages. Grâce à sa conception robuste, il peut être utilisé de manière répétée, rendant cet outil un investissement rentable pour les professionnels exigeants.