COLLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour plaque de plâtre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Polychloroprène, Polymère hybride,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 290 ml, 3.8 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour plaque de plâtre : fixez cloisons, doublages et isolants avec des colles de montage adaptées

Les colles pour plaque de plâtre sont des adhésifs de montage qui permettent de fixer des plaques, des doublages et des isolants sur des supports muraux sans recourir uniquement aux vis. La gamme Würth comprend des mastics-colles polyuréthane et hybrides en cartouche, une colle mousse polyuréthane pour l'isolation thermique, une colle polychloroprène sans toluène, une colle polyuréthane haute résistance et une colle instantanée pour les petites réparations. Les plaquistes, les isolateurs, les menuisiers d'agencement et les rénovateurs les utilisent pour coller des plaques, des profils et des éléments décoratifs.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le collage des plaques de plâtre s'est développé avec le doublage des murs en rénovation. Sur un support irrégulier, comme une maçonnerie ancienne, coller des plots de mortier ou des cordons de mastic permet de rattraper les défauts de planéité et de créer une lame d'air ou de fixer un isolant. Les mastics-colles hybrides à base de polymère modifié silane, dits SMP, ont changé la pratique : sans solvant ni isocyanate, ils collent sur de nombreux supports même légèrement humides. Leur temps de formation de peau, de 8 à 12 minutes pour le mastic Sprint contre 45 à 60 minutes pour un mastic PU classique, détermine le temps disponible pour ajuster la plaque. Les colles mousse PU permettent, elles, de coller des panneaux isolants en quelques minutes avec un pistolet.


Les points forts de ce type de produits

  • Mastic-colle hybride SMP à prise rapide : formation de peau en 8 à 12 minutes
  • Mastics-colles PU et polymère hybride qui collent et étanchent en une seule opération
  • Colle mousse PU Purlogic pour fixer l'isolation thermique, sec en surface en 10 minutes
  • Colle polyuréthane Multikraft haute résistance sans solvant, séchage très rapide
  • Colle polychloroprène de montage sans toluène pour les collages contact
  • Colle Multi Fibre polyuréthane renforcée de fibre de verre
  • Colle cyano pour les petites fixations et réparations

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Mastic-colle hybride SMP Sprint : cartouche de 290 ml, formation de peau de 8 à 12 min, densité 1,45 g/cm³
  • Mastic colle + étanche PU : cartouche de 300 ml, base polyuréthane monocomposant, formation de peau de 45 à 60 min, densité 1,25 g/cm³
  • Mastic colle + étanche Power Polymère hybride : cartouche de 300 ml, formation de peau de 30 à 40 min, polymérisation de 3 mm par jour
  • Colle PU Multikraft : cartouche de 310 ml, beige, densité 1,52 g/cm³, consommation de 150 à 300 g/m²
  • Colle Multi Fibre : cartouche de 310 ml, transparente à jaunâtre, densité 1,14 g/cm³
  • Colle mousse PU Purlogic : couleur orange, durcissement en 12 h, capacité de charge après 50 min
  • Colle polychloroprène : jaune, densité 1,1 g/ml, formation de peau en 5 min minimum

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de plaques de plâtre sur support irrégulier
  • Doublages collés en rénovation
  • Collage d'isolants thermiques sur murs et plafonds
  • Collage de profils, de moulures et d'éléments décoratifs
  • Fixation de panneaux et de cloisons légères
  • Réparations et petites fixations en finition

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que le support est propre, sec, solide et dépoussiéré avant d'appliquer la colle
  • Appliquer la colle en plots ou en cordons selon la consigne du fabricant, sans cordon continu qui empêche la circulation de l'air
  • Respecter le temps de formation de peau de la colle choisie pour ajuster la plaque
  • Maintenir la plaque en position avec des cales ou des serre-joints pendant la prise
  • Utiliser une colle compatible avec le support : certains polymères ne collent pas sur les supports gras
  • Travailler entre 5 °C et 35 °C et à l'abri du gel
  • Porter des gants et ventiler le local lorsque des produits solvantés sont employés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Format Formation de peau Densité Usage principal
Mastic-colle hybride SMP Sprint Polymère modifié silane Cartouche 290 ml 8 à 12 min 1,45 g/cm³ Collage rapide de plaques et de profils
Mastic colle + étanche PU Polyuréthane monocomposant Cartouche 300 ml 45 à 60 min 1,25 g/cm³ Collage et étanchéité de plaques
Mastic colle + étanche Power Polymère hybride Polymère hybride Cartouche 300 ml 30 à 40 min Selon référence Collage polyvalent
Colle Multi Fibre polyuréthane Polyuréthane Cartouche 310 ml Selon référence 1,14 g/cm³ Collage de matériaux hétérogènes
Colle polyuréthane Multikraft Polyuréthane Cartouche 310 ml Film humide en 2 min 1,52 g/cm³ Collage haute résistance
Colle mousse PU Purlogic Mousse polyuréthane Selon référence Sec en surface en 10 min Selon référence Isolation thermique
Colle polychloroprène de montage Polychloroprène Selon référence 5 min minimum 1,1 g/ml Collage de contact

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une colle pour plaque de plâtre ?

Une colle pour plaque de plâtre est un adhésif spécialement formulé pour fixer des plaques de plâtre sur murs, plafonds ou ossatures, sans recours systématique à la visserie. Elle offre une adhérence élevée, une stabilité aux contraintes mécaniques et une compatibilité avec divers supports de construction tels que béton, blocs, métal ou bois. Würth propose plusieurs bases chimiques adaptées aux besoins spécifiques du chantier.

Quelles sont les différentes bases chimiques disponibles chez Würth pour ce type de colle ?

Würth propose des colles pour plaque de plâtre à base de polyuréthane (mono- ou bi-composant), de polymère MS (modifié silane), et des formulations hybrides. Chaque base présente un profil spécifique : résistance mécanique, élasticité, performance en milieu humide ou tolérance à la température.

Quelles sont les propriétés mécaniques essentielles à vérifier avant de choisir une colle pour plaque de plâtre ?

Il faut évaluer la résistance à la traction, la dureté (Shore A), l’élasticité (capacité à absorber les mouvements structurels), le tack initial (adhésion immédiate), le temps de durcissement et la résistance à l’humidité. Ces caractéristiques garantissent la tenue des plaques dans le temps sur des surfaces variées et dans des conditions climatiques changeantes.

Conditions d’application

Quelles sont les plages de température pour appliquer la colle Würth avec efficacité ?

Les produits sont applicables à partir de températures aux alentours de +5 °C jusqu’à +35 °C selon les formulations. En-deçà ou au-delà de ces valeurs, l’adhésion, le temps de peau ou la polymérisation peuvent être compromis. Un support trop froid ou saturé d’humidité ou au contraire très chaud risque d’altérer la performance.

Faut-il préparer le support avant pose ?

Oui. Le support doit être propre, exempt de poussière, de graisse ou résidus. Selon la nature (béton, bois, métal), une légère humidification peut être recommandée. Toute trace de laitance de ciment ou support friable doit être retirée. Ces étapes assurent une adhésion maximale et un durcissement homogène.

Quelle quantité de colle utiliser pour garantir une forte adhérence ?

Pour des colles mousse PU, on recommande de couvrir au minimum 40 % de la surface à coller. L’application se fait en cordons de largeur et hauteur définies selon produit, parfois en forme de « W » ou de bandes verticales. Pression de serrage ou maintien mécanique peut être nécessaire selon le poids ou orientation de la plaque.

Performance et durabilité

Comment la colle réagit-elle à l’humidité et aux conditions extérieures ?

Certaines formulations Würth sont conçues pour résister à l’eau, aux eaux calculaires, à l’eau de mer ou aux acides/faibles bases. Les colles à base de polyuréthane mono-composant ou MS polymère offrent souvent une bonne tenue aux intempéries, pour des applications intérieures ou sous abris extérieurs.

Quel est le temps de prise et de durcissement typique ?

Le temps de peau (première solidification superficielle) varie selon base et température : quelques minutes pour des colles MS polymère, 10-30 minutes voire plus pour des PU. Le durcissement complet peut prendre plusieurs heures à 24 heures pour garantir les performances mécaniques. Il est important de respecter les préconisations produit.

Est-ce que les formulations Würth limitent les émissions de solvants ou odeurs fortes ?

Oui. Certaines colles sont sans tolulène ou basées sur des polymères hybrides moins solvants. Elles dégagent moins d’odeurs fortes et sont mieux tolérées en espace clos. Toutefois, bien ventiler est conseillé, et consulter les fiches techniques produit pour la teneur en COV.

Compatibilité des matériaux

Sur quels supports la colle pour plaque de plâtre Würth peut-elle être appliquée ?

Elle adhère sur les plaques de plâtre, béton, béton cellulaire, briques, pierre naturelle ou artificielle, métal (acier zingué, aluminium), bois et panneaux dérivés. Certaines formulations conviennent même pour surfaces plastiques dures, panneaux HPL et composants mixtes.

Est-ce adapté pour des plaques de plâtre exposées à l’humidité, comme salles de bains ?

Oui, mais il faut choisir une formulation spécialement conçue pour milieux humides ou résistante à l’eau. Les produits à base de polyuréthane mono-composant ou avec classe D4 offrent généralement une meilleure tolérance à l’humidité constante. Séchage et ventilation du local restent essentiels.

Mise en œuvre

Quel est le mode d’application recommandé pour ces colles ?

Selon conditionnement, les colles se répartissent à l’aide d’un pistolet extrudeur pour cartouche, d’une spatule ou taloche, voire pulvérisées pour mousses PU. Appliquer en cordons, bandes ou plots homogènes, presser immédiatement la plaque, maintenir ou fixer mécaniquement le temps nécessaire.

Faut-il prévoir des fixations mécaniques complémentaires ?

Dans le cas de plaques lourdes, d’ouvrages suspendus ou de locaux soumis aux vibrations ou chocs, un maintien mécanique temporaire ou des fixations complémentaires sont recommandés jusqu’au durcissement complet de la colle. Ceci évite tout glissement ou affaissement.