DOUILLE 24 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 douille 24 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille de 24 mm est un outil utile dans le domaine de la mécanique et de la réparation automobile. Grâce à sa taille précise, elle permet de serrer ou desserrer des écrous et des boulons de 24 mm avec une grande efficacité, assurant ainsi des interventions rapides et sécurisées. La robustesse et la durabilité de cette douille en font un choix privilégié pour les professionnels. Elle trouve son application non seulement dans la mécanique auto, mais également dans la construction de machines et la maintenance industrielle, où la précision et la fiabilité sont primordiales. La douille de 24 mm est un outil polyvalent qui excelle dans divers contextes d'utilisation, marquant sa valeur incontestée dans l'arsenal de tout technicien.