DOUILLE POUR CLIQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 159 douille pour cliquet pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 50 mm, 60 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs

Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 56 pièces présenté dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base sophistiqué et complet pour les utilisations en atelier et une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm, une poignée enfichable pratique et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Raccords à vis puissants et efficaces avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 56 pièces
Voir la gamme
Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces

Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces


Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Gamme pratique de 33 pièces avec clés multiprises dans une cassette métallique Cette gamme est l'équipement de base idéal pour l'atelier et une utilisation mobile La cassette métallique robuste avec poignée et fermeture à clip est dotée d'un insert en mousse dure presque indestructible avec effet de serrage Les précieux outils restent bien à leur place même pendant le transport Vous pouvez voir les outils manquants en un coup d'oeil Un pour tous : clé multi-douille pour 5 entraînements différents Chacune des clés à douille courtes avec sortie à 12 pans s'adapte aux entraînements à vis métriques à 6 pans, métriques à 4 pans, métriques à 12 pans, pouces à 6 pans (pouces) et TX externes La gamme comprend 12 tailles de clés de 4 à 14 mm Presque tous les raccords vissés sont possibles L'adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète l'ensemble Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis PH, à fente, à six pans creux (Allen) et TX Vissage puissant et efficace Avec l'extension rigide, la force est transmise directement Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique ergonomique et robuste pour un travail confortable et sûr Le petit angle de rotation de 5° permet de serrer ou desserrer les vis rapidement et sans fatigue Avec le plateau tournant, vous pouvez facilement basculer entre la rotation dans le sens horaire et antihoraire Qualité particulièrement élevée pour une longue durée de vie Les surfaces sont chromées et polies La surface repousse durablement la rouille et assure une durée de vie bien supérieure à la moyenne La longue durée d'utilisation des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces

Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces


Clé à douille avec embouts à enfoncer dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité Opération de fixation puissante et efficace Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce

Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce


Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, 2 rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm, 2 rallonges et une rallonge coudée Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les deux rallonges rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Les cliquets fins présentent une tête décalée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse.Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens Utilisation d'une seule main encore plus puissante Tournevis robuste Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/2 pouce hexagonales - 23 pièces

Coffret de douilles 1/2 pouce hexagonales - 23 pièces


Outil ZEBRA® hexagonal de qualité professionnelle Grand assortiment de 23 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil 19 douilles avec sortie hexagonale pour les tailles les plus courantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Avec acier chrome vanadium résistant Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne Douilles 1/2 pouce Assortiment de 23 pièces
Voir la gamme


Douilles pour cliquet : Optimisez votre efficacité avec des outils de précision

Les douilles pour cliquet sont des outils essentiels pour les professionnels, conçus pour s'adapter à une clé à cliquet afin de serrer ou desserrer des écrous et des boulons. Fabriquées en acier robuste, elles offrent une prise ferme et une résistance élevée à l'usure. Disponibles en différentes tailles, elles permettent de travailler avec précision sur divers équipements mécaniques et industriels. Leur conception facilite l'accès aux espaces restreints, optimisant ainsi l'efficacité et la productivité dans les environnements professionnels exigeants.


Les points forts des douilles pour cliquet

Les douilles pour cliquet se distinguent par leur robustesse et leur polyvalence. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier chrome-vanadium, garantissant une résistance exceptionnelle à l'usure et à la corrosion. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, leur compatibilité avec différents types de cliquets et accessoires en fait un choix polyvalent pour de nombreux professionnels.


Caractéristiques importantes des douilles pour cliquet

Les douilles pour cliquet sont disponibles dans une large gamme de longueurs, généralement de 20 mm à 200 mm, pour s'adapter à diverses tailles de boulons et écrous. Elles sont proposées dans  des surplats de 1/4, 3/8, 3/4 ou encore 1/2 pouce. Des surplats plus spécifiques sont également proposés comme 7/16 ou encore 5/8 pouce. Elles sont souvent dotées d'un marquage laser pour une identification facile des tailles. Les douilles respectent les normes DIN et ISO, assurant ainsi une qualité et une sécurité optimales lors de leur utilisation. En termes de finition, elles peuvent être chromées pour une meilleure résistance à la corrosion et un entretien simplifié. Enfin, elles sont proposées en version courte ou longue, ainsi que mâle ou femelle.


  • Robustesse et précision : douilles pour cliquet fabriquées en acier chrome-vanadium, assurant une excellente résistance à l’usure et à la corrosion.
  • Large gamme de tailles : disponibles en surplats de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 pouce, avec longueurs variant de 20 mm à 200 mm, pour s’adapter à divers boulons et écrous.
  • Conception ergonomique : prise en main confortable, réduisant la fatigue, et facilitant l’utilisation sur des espaces restreints.
  • Finitions variées : versions chromées pour une meilleure protection contre la corrosion et un entretien simplifié, disponibles en modèles courts, longs, mâles ou femelles.
  • Normes respectées : conformes aux normes DIN et ISO, garantissant qualité, sécurité et compatibilité avec différents cliquets et accessoires.
  • Applications professionnelles : largement utilisées en automobile, construction, maintenance industrielle, montage et démontage de pièces mécaniques, assemblage de structures.
  • Identification facile : marquage laser des tailles pour une reconnaissance rapide lors du travail.
  • Conseils d’utilisation : choisir la bonne taille, fixer correctement la douille au cliquet, nettoyer régulièrement, et stocker dans un lieu sec pour durer plus longtemps.


Tableau comparatif des douilles pour cliquet Würth

Produit Type d’empreinte Taille / Surplat Matière Finition Caractéristiques spéciales
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle courte Quatre pans intérieurs / six pans extérieurs 1/2 pouce Acier Chromé Norme DIN 3124
Douille 6 pans creux magnétique 1/4" Six pans extérieurs 1/4 pouce Acier Non précisé Magnétique, pour visseuse
Douille 1/2 pouce 6 pans mâle métrique chromée Quatre pans intérieurs / six pans intérieurs 1/2 pouce Acier Chromé Adaptée pour visserie métrique
Douille 1/4 pouce métrique 6 pans femelle courte Quatre pans intérieurs / six pans extérieurs 1/4 pouce Acier Non précisé Compacte, usage polyvalent
Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet réversible Multitype 1/4 pouce et 1/2 pouce Acier Chromé Réversible, assortiment complet
Adaptateur réducteur 1/2 pouce pour douille 3/4 et 3/8 Quatre pans intérieurs / extérieurs 1/2 pouce Acier Chromé Compatibilité adaptative entre tailles

Domaines d'applications courants des douilles pour cliquet

Les douilles pour cliquet sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la construction, et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour le montage et le démontage de pièces mécaniques, la réparation de machines, et l'assemblage de structures métalliques. Leur précision et leur fiabilité en font un outil indispensable pour les professionnels exigeant des résultats de haute qualité.


Conseils d'utilisation des douilles pour cliquet

Pour tirer le meilleur parti de vos douilles pour cliquet, il est essentiel de choisir la taille appropriée pour chaque tâche, afin d'éviter tout dommage aux fixations ou à l'outil lui-même. Assurez-vous que les douilles sont bien fixées au cliquet avant de commencer le travail. Nettoyez régulièrement vos douilles pour prolonger leur durée de vie et maintenir leur efficacité. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour éviter toute corrosion.