CHEVILLE PLASTIQUE AVEC COLLERETTE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 cheville plastique avec collerette pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Nylon (polyamide), Polyéthylène - PE,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 30 mm, 40 mm,....

Filter

La cheville plastique avec collerette est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une tenue robuste dans divers matériaux tels que le plâtre, le béton ou la brique. Sa collerette empêche la cheville de pénétrer trop profondément dans le support, assurant ainsi une installation précise et sécurisée. Elle est particulièrement appréciée pour la fixation d'objets légers à moyens sur les murs, tels que des cadres, des étagères ou des luminaires. La conception intelligente de cette cheville plastique avec collerette permet une répartition uniforme de la charge, réduisant le risque d'endommagement du support. Facile à installer, elle représente une solution fiable pour les bricoleurs comme pour les professionnels, garantissant des fixations durables et fiables dans une multitude d'applications.