FORET / MÈCHE COBALT POUR ACIER TREMPÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 foret cobalt pour acier trempé pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Finition oxyde, Revêtement multicouche Magma, Bronze,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse, différentes matières de coupe : HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter
Les forets cobalt pour acier trempé sont des outils de haute performance conçus pour percer des matériaux très durs et résistants à la chaleur. Ils sont fabriqués à partir d'un alliage de cobalt et de tungstène, qui leur confère une grande dureté et une bonne résistance à l'usure. Les forets cobalt pour acier trempé proposés par Würth sont disponibles en différents diamètres et longueurs, adaptés à diverses applications industrielles. Ils offrent une excellente qualité de coupe, une précision optimale et une longue durée de vie. Les forets cobalt pour acier trempé sont également idéaux pour percer l'acier inoxydable, le titane, l'inconel, le hastelloy et d'autres alliages difficiles à usiner.