Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial
Revêtement multicouche MAGMA
Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Optimisée fractionnée
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!