BANDE DE MOUSSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 bande de mousse pour professionnels.
Filter


Rubans en mousse : étanchez les joints de menuiserie, de façade et de vitrage

Les rubans en mousse servent à calfeutrer, étancher ou amortir les jonctions entre éléments de menuiserie, façades, fenêtres et vitrages. La gamme comprend des joints précomprimés en mousse polyuréthane imprégnée, conçus pour se dilater dans le joint après pose, ainsi que des rubans de vitrage en mousse polyéthylène à cellules fermées. Selon la référence, la performance est caractérisée par une classe BG1 ou BG2, une résistance à la pluie battante et une plage thermique donnée. Les menuisiers, façadiers et poseurs de fenêtres les sélectionnent selon la largeur du joint, l’exposition aux intempéries et le niveau d’étanchéité recherché.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les rubans précomprimés sont comprimés lors de leur fabrication puis conditionnés pour conserver un faible encombrement. Une fois déroulés et posés dans le joint, ils reprennent progressivement du volume et épousent les irrégularités de l’espace à calfeutrer. Cette capacité à remplir le joint sans appliquer un cordon liquide facilite la pose dans les raccords linéaires de fenêtres et de façades. Les classes BG1 et BG2 distinguent des niveaux de performance définis pour les joints de bâtiment : il faut donc choisir le ruban en fonction de la situation réelle du joint, plutôt que sur la seule épaisseur de mousse.


Les points forts de ce type de produits

  • Remplissage régulier des joints de menuiserie et de façade
  • Rubans précomprimés adaptés aux raccords soumis à la pluie battante
  • Mousses polyuréthane ou polyéthylène choisies selon la fonction du joint
  • Versions avec classe BG1 ou BG2 indiquée pour différencier les performances
  • Ruban de vitrage à cellules fermées pour le calage et l’amortissement des vitrages

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Mousse polyuréthane fine à cellules ouvertes sur plusieurs joints précomprimés
  • Mousse polyuréthane imprégnée sur les rubans d’étanchéité destinés aux façades, balcons ou sous-sols
  • Mousse polyéthylène à cellules fermées sur le ruban de vitrage
  • Résistance à la pluie battante : jusqu’à 600 Pa sur une référence BG1 conforme à DIN 18542
  • Classement de réaction au feu relevé : B1 selon DIN 4102-1 ou B2 selon DIN 4102, selon le produit
  • Plage de température indiquée sur certains rubans : de -30 à +90 °C
  • Longueur de rouleau relevée : 25 m pour une référence destinée notamment aux balcons, terrasses et sous-sols

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité des joints entre fenêtres, portes et façades
  • Calfeutrement des raccords de menuiserie exposés à la pluie
  • Revêtement ou calage de vitrages fixes dans les menuiseries
  • Traitement de joints de façade, de balcon ou de sous-sol selon la référence

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Mesurer la largeur et la profondeur du joint avant de choisir la dimension du ruban
  • Vérifier la classe BG et la résistance à la pluie battante demandées pour l’ouvrage
  • Respecter les instructions de stockage et de mise en œuvre, notamment pour les rubans précomprimés
  • Préparer le support et assurer une pose continue sans interruption aux angles et raccords
  • Ne pas substituer un ruban de vitrage à un joint d’étanchéité de façade : sélectionner le produit selon sa fonction déclarée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rubanMatièreClasse / performanceDonnée technique relevéeUsage privilégié
VKP Basic précompriméMousse imprégnéeBG2, B2 selon DIN 4102-30 à +90 °CJoint de menuiserie et façade
VKP PLUS précompriméMousse polyuréthane à cellules ouvertesBG1, DIN 18542Résistance pluie battante jusqu’à 600 PaJoints exposés à la pluie
Ruban de vitrageMousse polyéthylène à cellules ferméesPropriétés selon la référenceMasse volumique relevée : 29 kg/m³Vitrages de fenêtres et portes
Ruban VKP pour balcon et sous-solMousse polyuréthane imprégnéeB2 selon DIN 4102Rouleau de 25 m ; -30 à +90 °CÉtanchéité de joints extérieurs