LAME DE SCIE CIRCULAIRE 210 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie circulaire 210 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent plate à chanfrein mixte, de nombre de dents de : 40 PCS, 60 PCS, 14 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 10100 tr/min, 10200 tr/min, 10600 tr/min,....
Filter


Lame de scie circulaire 210 mm : découpez avec précision et efficacité dans le bois et le métal

Une lame de scie circulaire de 210 mm est un outil de coupe circulaire utilisé dans des scies électriques pour trancher divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Elle est conçue pour offrir une coupe précise et efficace grâce à ses dents acérées et sa construction robuste. La dimension de 210 mm fait référence au diamètre de la lame, influençant la profondeur de coupe maximale. Ce type de lame est essentiel pour les professionnels nécessitant une coupe rapide et précise dans des applications industrielles ou de construction.

Points forts des lames de scie circulaire

Les lames de scie circulaire Würth sont reconnues pour leur précision et leur durabilité. Conçues pour offrir une coupe nette et efficace, elles permettent de travailler rapidement tout en garantissant une finition de haute qualité. La robustesse de ces lames assure une longue durée de vie, même lors d'une utilisation intensive. De plus, leur polyvalence les rend adaptées à diverses applications professionnelles, offrant une grande flexibilité aux utilisateurs.

Caractéristiques importantes des lames de scie circulaire

Les lames de scie circulaire de 210 mm de diamètre sont souvent fabriquées en acier de haute qualité, garantissant une résistance accrue à l'usure. Elles sont disponibles avec différents nombres de dents, généralement entre 24 et 60, pour s'adapter à des matériaux variés et à des besoins de coupe spécifiques. Ces lames respectent les normes de sécurité européennes en vigueur, assurant ainsi une utilisation sécurisée. Les lames peuvent également être dotées de revêtements spéciaux pour réduire les frictions et améliorer la performance de coupe.

Domaines d'applications courants des lames de scie circulaire

Ces lames sont couramment utilisées dans les secteurs du bâtiment, de la menuiserie et de la construction. Elles sont idéales pour couper divers matériaux tels que le bois, le contreplaqué, le MDF et même certains métaux non ferreux. Les professionnels les utilisent pour des travaux de précision, des découpes droites ou angulaires, garantissant des résultats impeccables dans des projets de grande envergure.

Conseils d'utilisation des lames de scie circulaire

Pour optimiser la performance et la durée de vie de la lame, il est essentiel de choisir la bonne lame en fonction du matériau à couper. Veillez à maintenir la lame propre et exempte de résidus pour éviter les surchauffes. Assurez-vous que la lame est correctement installée et bien fixée avant chaque utilisation. Il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle pour garantir la sécurité lors de l'utilisation.