DOUILLE ISO 2725
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille ISO 2725 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 36 mm, 38 mm, 44 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
La douille ISO 2725 est un outil utile dans le domaine de la mécanique et de la maintenance industrielle. Conçue selon des normes internationales strictes, cette douille garantit une haute précision et une grande durabilité. Elle se distingue par sa capacité à résister à des forces élevées, ce qui la rend idéale pour les applications exigeantes. La douille ISO 2725 trouve son utilité dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction de machines. Sa conception ergonomique assure une manipulation aisée, permettant ainsi un travail efficace et sécurisé. La douille ISO 2725 est un outil de choix pour les professionnels cherchant fiabilité et performance dans leurs opérations de serrage et de desserrage.