TIGE FILETÉE PAS 175
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 tige filetée pas 175 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter
Une tige filetée à pas 1,75 est une barre métallique filetée sur toute sa longueur, conçue pour l’assemblage, la fixation et le serrage d’éléments avec écrous, rondelles ou pièces taraudées. Le pas de 1,75 mm correspond à l’écartement entre deux filets, influençant précision de montage, résistance mécanique et compatibilité avec les composants associés. Ce type de tige est utilisé dans la construction, la maintenance, l’industrie, les réseaux techniques et les installations nécessitant un ancrage ou un réglage fiable.