DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 disque diamant segmenté pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Brique recuite, Béton, Béton armé,....
Filter


Disque diamant segmenté : découpez efficacement le béton et la pierre

Un disque diamant segmenté est un outil de coupe utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Il est composé d'un noyau en acier sur lequel sont fixés des segments contenant des particules de diamant. Ces segments permettent une coupe efficace et rapide de matériaux durs tels que le béton, la pierre, l'asphalte et le carrelage. Les disques diamant segmentés sont prisés pour leur durabilité et leur capacité à dissiper la chaleur, ce qui les rend adaptés aux applications intensives et prolongées.

Points forts des disques diamant segmentés

Les disques diamant segmentés de la gamme Würth offrent une durabilité exceptionnelle et une performance de coupe supérieure. Grâce à leur conception segmentée, ils permettent une dissipation efficace de la chaleur, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du disque. Leur capacité à couper rapidement et proprement à travers divers matériaux en fait un outil indispensable pour les professionnels exigeant précision et efficacité.

Caractéristiques importantes des disques diamant segmentés

Les disques diamant segmentés sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 115 mm à 350 mm de diamètre, pour s'adapter à différentes machines et applications. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier renforcé et les segments diamantés industriels, garantissant une robustesse et une performance optimales. Ces disques respectent souvent des normes de sécurité strictes telles que EN 13236, assurant une utilisation sécurisée. Ils peuvent être proposés en différentes couleurs pour indiquer leur usage spécifique ou leur type de matériau cible.

Domaines d'applications courants des disques diamant segmentés

Les disques diamant segmentés sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de la maçonnerie et de la rénovation. Ils sont idéaux pour couper des matériaux durs tels que le béton, le granit, les briques et les pierres naturelles. Ces disques sont également utilisés dans la découpe de matériaux de construction pour des travaux de précision, tels que l'installation de carreaux ou la découpe de dalles de béton.

Conseils d'utilisation des disques diamant segmentés

Pour optimiser la performance des disques diamant segmentés, il est recommandé de les utiliser à la vitesse spécifiée par le fabricant pour chaque type de matériau. Assurez-vous que le disque est correctement monté et que la machine est en bon état de fonctionnement. Il est important de laisser le disque faire le travail sans appliquer une pression excessive, ce qui pourrait réduire sa durée de vie. Enfin, l'utilisation d'un équipement de protection individuelle est essentielle pour garantir la sécurité lors de la coupe.