VIS BHC M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M12 : garantissez des assemblages solides et durables en construction métallique

La vis BHC M12 est une fixation mécanique utilisée principalement dans l'industrie pour assembler des pièces métalliques ou d'autres matériaux de construction. Elle se caractérise par un filetage métrique de 12 mm de diamètre, assurant une connexion solide et durable. Ces vis sont souvent fabriquées en acier ou en alliages résistants à la corrosion pour garantir une performance optimale dans des environnements exigeants. Elles sont utilisées dans divers secteurs tels que la construction, l'automobile, et la fabrication d'équipements industriels, où la précision et la résistance sont essentielles. La vis BHC M12 est essentielle pour des assemblages nécessitant une haute résistance mécanique et une fiabilité accrue.