SANGLE AUTOMATIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 sangle automatique pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 55 mm, 25 mm, de différentes longueurs : 2000 mm, 3 m, de différentes matières : Acier / plastique, PES - Polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2, 360.
Filter


Sangle automatique Würth : Sécurisez vos charges en toute simplicité

Les sangles automatiques Würth sont conçues pour offrir une solution de fixation rapide et efficace pour les professionnels. Que ce soit pour le transport de marchandises ou le maintien d'équipements, ces sangles assurent une sécurité optimale grâce à leur mécanisme innovant.

Avantages des sangles automatiques Würth

Les sangles automatiques Würth se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur fiabilité. Le mécanisme de serrage automatique permet un gain de temps considérable lors de la mise en place, éliminant le besoin de nouer ou de serrer manuellement. De plus, leur conception robuste garantit une résistance accrue à l'usure, assurant ainsi une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensives.

Caractéristiques importantes des sangles automatiques Würth

Les sangles automatiques Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à tous les besoins professionnels. Les largeurs courantes vont de 25 mm à 50 mm, avec des longueurs pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres. Fabriquées à partir de polyester haute résistance, elles offrent une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV. Disponibles en plusieurs couleurs, elles respectent les normes européennes de sécurité EN 12195-2, garantissant ainsi une fiabilité et une sécurité maximales.

Domaines d'applications courants des sangles automatiques Würth

Les sangles automatiques Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans le transport routier pour sécuriser les charges sur les camions et remorques. Dans le secteur industriel, elles servent à maintenir les équipements et matériaux en place lors de leur déplacement. Elles sont également prisées dans le secteur de la logistique pour le stockage et la sécurisation des palettes.

Conseils d'utilisation des sangles automatiques Würth

Pour une utilisation optimale des sangles automatiques Würth, il est essentiel de vérifier régulièrement l'intégrité des sangles et du mécanisme de serrage. Assurez-vous que la charge ne dépasse pas la capacité maximale indiquée sur la sangle. Lors de l'installation, veillez à ce que la sangle soit bien centrée et exempte de torsions pour garantir une tension uniforme. Enfin, stockez les sangles dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour prolonger leur durée de vie.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et normes

Qu’est-ce qu’une « sangle automatique » selon Würth France et quelles normes encadrent son usage professionnel ?

Chez Würth France, une sangle automatique est un dispositif d’arrimage doté d’un mécanisme de serrage ou d’enroulement automatique, permettant la fixation rapide des charges sans besoin d’interventions manuelles complexes. Elle doit répondre à la norme EN 12195-2 (arrimage textile), qui définit entre autres la capacité d’arrimage (LC), la force manuelle standard (SHF) à appliquer au tendeur, et le maintien d’un allongement maximal de la sangle textile inférieur à environ 7 % sous charge LC. Il est impératif que les sangles automatiques Würth portent sur leur étiquette le marquage visible de ces paramètres conformes à la norme.

Comment choisir la capacité d’arrimage (LC) adaptée à ma charge ?

La capacité de charge LC doit être au moins égale à la somme des forces auxquelles la charge sera soumise pendant le transport : freinage (≈ 0,8 fois la force de gravité totale), accélération, forces latérales dues aux virages. Pour un chargement plat, on calcule la masse, multiplie par 9,81 pour obtenir la force gravitationnelle, puis applique ces coefficients. On tient compte des points d’ancrage disponibles, de l’angle des sangles et des coefficients de frottement (entre surfaces de contact) pour éviter tout glissement. Utiliser une sangle avec LC insuffisante peut conduire à un échec de l’arrimage.

Quelles largeurs et longueurs de sangle automatique propose Würth et comment ces dimensions influent-elles sur les performances ?

Würth propose des sangles automatiques dans différentes largeurs (par exemple 25 mm, 55 mm) et longueurs allant jusqu’à plusieurs mètres. Plus la largeur est importante, meilleure est la répartition des forces sur la charge, ce qui réduit le risque d’endommagement ou de surmenage localisé. La longueur doit être suffisante pour atteindre les points d’ancrage sans tension excessive, mais sans excès susceptible d’engendrer des surplus de flottement ou d’enroulements inefficaces. Le matériau textile utilisé est majoritairement du polyester (PES), choisi pour sa résistance à l’abrasion, aux températures usuelles et aux agents extérieurs.

Quel type de mécanisme automatique choisir pour vos conditions d’utilisation ?

Les sangles automatiques ont des mécanismes d’enroulement ou de serrage automatique. L’enroulement automatique permet de loger la sangle rapidement et de maintenir la tension sans intervention manuelle continue. Le serrage automatique ou avec tendeur automatique offre une mise sous tension rapide, utile pour des charges soumises aux vibrations ou sollicitations dynamiques. Choisir selon le contexte : usage sur route, véhicules utilitaires, carrosserie exposée, etc. Le mécanisme doit être durable, accessible pour inspection, et protégé contre la corrosion sur ses composants métalliques en acier galvanisé ou zinc.

Utilisation et sécurité en conditions professionnelles

Comment contrôler l’intégrité d’une sangle automatique avant utilisation ?

Inspecter visuellement la sangle textile pour détecter coupures, abrasions, brûlures, zones effilochées ou décoloration anormale. Vérifier les coutures renforcées et que les composants métalliques (crochets, cliquets, enrouleurs) ne présentent pas de corrosion ou déformation. Tester le mécanisme automatique (enroulement ou serrage) pour s’assurer qu’il fonctionne sans blocage. Vérifier que l’étiquette de traçabilité (année, fabricant, dimensions, norme) soit présente et lisible. Tout défaut visible doit mener au retrait de service de la sangle.

Quel coefficient de sécurité et conditions environnementales prendre en compte ?

Le coefficient de sécurité minimum exigé par la norme EN 12195-2 est de 2 pour le système complet d’arrimage (sangle + accessoires métalliques). Les sangles textile doivent être utilisées dans une plage de température appropriée, souvent entre - 40 °C et + 100 °C pour le polyester, tout en évitant les contacts avec agents chimiques, acides ou produits pétroliers susceptibles d’altérer les fibres. Les frottements contre surfaces rugueuses ou arêtes vives réduisent la performance réelle : il est recommandé d’utiliser des protections de coin.

Comment positionner correctement une sangle automatique pour maintenir la charge de façon stable ?

Positionner la sangle de manière à ce que la charge soit bien centrée sur chaque point d’ancrage, avec des angles d’arrimage adaptés (de préférence proche de la verticale dans la mesure du possible, ou bien symétriques lorsqu’il y a plusieurs sangles). Éviter les torsions ou les vrillages du textile. S’assurer que la surface de contact de la charge soit propre, sèche, stable, sans résidus pouvant réduire le coefficient de frottement. Après quelques kilomètres, vérifier et resserrer les sangles si nécessaire.

Quelle différence existe-t-il entre capacité de traction (LC), force manuelle (SHF) et force de précontrainte (STF) ?

Capacité d’arrimage (LC) est la force maximale admissible à laquelle la sangle peut être soumise en service d'arrimage. Force manuelle standard (SHF) est la poussée ou tirage que l’opérateur peut appliquer au tendeur pour serrer la sangle sans effort excessif (norme fixe ce paramètre). Force de précontrainte (STF) est la tension résiduelle après ouverture ou relâchement partiel du mécanisme : c’est la force que la sangle continuera d’exercer pour maintenir la charge. STF est toujours inférieure à SHF. Tous ces paramètres doivent être indiqués sur l’étiquette du produit.

Maintenance, durabilité et stockage

Comment entretenir les sangles automatiques pour prolonger leur durée de vie ?

Nettoyer le textile si nécessaire à l’eau tiède sans agents abrasifs ni solvants forts. Laisser sécher à l’air libre, à l’abri des rayons directs du soleil. Lubrifier légèrement les articulations ou parties métalliques en acier galvanisé ou zinc pour éviter oxydation, mais sans excès. Inspecter régulièrement après usages intensifs ou environnements abrasifs. Stocker dans un endroit sec, tempéré, hors poussière et humidité, pour éviter moisissures ou fermeté due à humidité stagnante.

Dans quels délais faut-il remplacer une sangle automatique ?

Remplacer une sangle dès qu’un des critères suivants est atteint : rupture ou défauts visibles (coupures, brûlure, effilochage), allongement excessif (supérieur à la limite de norme, généralement ≈ 7 % sous charge LC), dysfonctionnement du mécanisme automatique (blocage, ressort affaibli ou crochet tordu), corrosion avancée sur les crochets ou pièces métalliques. Ces inspections doivent être faites avant chaque utilisation significative.

Comment stocker la sangle automatique pour éviter la détérioration ?

Stocker à plat ou enroulée sans torsion, dans un environnement sec, hors des contaminations chimiques, sans contact prolongé avec solvants ou acides. Préserver des UV, des fortes chaleurs ou du gel. Mettre à l’abri de machines ou objets pointus qui pourraient comprimer ou endommager le textile. Un stockage adéquat prévient les microfissures, la détérioration progressive des fibres et le vieillissement prématuré.

Application spécialisée

Peut-on utiliser les sangles automatiques Würth pour le transport routier professionnel ?

Oui, sous réserve que les capacités d’arrimage et les points d’ancrage respectent les prescriptions de la réglementation nationale et européenne (EN 12195-2 pour la sangle, NF EN 12640 pour les points d’ancrage éventuels). Il faut que la LC de la sangle permette de subvenir aux forces dues à l’accélération, freinage et virages, et que le système est correctement fixé et inspecté avant et pendant le transport. Les crochets utilisés doivent être compatibles avec les attaches du plateau ou remorque.

Les sangles automatiques conviennent-elles pour immobiliser des charges sur des remorques de chantier ou porte-matériaux ?

Oui, pourvu que la sangle automatique soit dimensionnée pour la longueur et la largeur de la charge, que la LC soit suffisante, que les points d’ancrage sur remorque soient certifiés, et que le système d’enroulement automatique ou de serrage puisse être fixé solidement. Utiliser des crochets J, S ou mousquetons appropriés selon les emplacements. S’assurer aussi que les extrémités fixes et mobiles sont réunies en une pièce si c’est la configuration automatique.

Quels sont les risques si la sangle automatique est mal utilisée ?

Risques principaux : glissement ou déplacement de la charge pendant le transport, rupture de la sangle ou des points d’ancrage, dommages matériels, accidents. L’inadéquation entre LC et charge, l’utilisation d’un tendeur insuffisamment serré, la présence d’angles vifs, la détérioration du textile ou d’éléments métalliques aggravent les dangers. Le non-respect des normes applicables expose également à des sanctions réglementaires.