MEULEUSE D'ANGLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 meuleuse d'angle pour professionnels. Vous retrouverez des outils de meulage, avec différentes couleurs, de différentes puissances d'entrée : 1350 W, 1900 W, 750 W,..., tensions nominales : 230 V/CA, 18 V/DC, 230 V,..., adaptés aux diamètres de disques : 125 mm, 115 mm et de différents types d'alimentation.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme



Meuleuses d'angle : tronçonnez, meulez et ébavurez avec précision

Les meuleuses d'angle sont des outils électroportatifs conçus pour faire tourner un disque perpendiculairement au corps de la machine. Cette configuration les rend particulièrement efficaces pour tronçonner, meuler, ébavurer, brosser ou préparer des surfaces dans les travaux de métallerie, de serrurerie, de maintenance et de construction. La gamme Würth réunit des modèles filaires de 115, 125 et 230 mm, des machines sans fil de 18 V ainsi que des versions pneumatiques destinées aux ateliers équipés d'un réseau d'air comprimé. Le choix de la puissance, du diamètre de disque et des fonctions de sécurité permet d'adapter chaque meuleuse à l'intensité du travail et à la nature du matériau.


La petite anecdote sur ce type de produits

La meuleuse d'angle tire son nom de sa transmission mécanique : le mouvement du moteur est renvoyé à 90 degrés vers l'axe du disque par un couple d'engrenages. Cette architecture permet de conserver un outil relativement compact tout en transmettant un couple important à l'accessoire. Elle explique aussi la polyvalence de la machine : un disque fin permet de tronçonner, un disque épais sert à meuler et une brosse métallique convient au décapage. Les progrès des moteurs sans charbons, de l'électronique et de l'amortissement des vibrations ont ensuite amélioré l'endurance et le confort des modèles professionnels.


Les points forts de ce type de produits

  • Polyvalence élevée pour le tronçonnage, le meulage, l'ébavurage, le brossage et la préparation des surfaces.
  • Large choix de diamètres, du format compact de 115 mm aux machines de 230 mm pour l'enlèvement important de matière.
  • Alimentation filaire, sur batterie ou pneumatique selon la mobilité recherchée et les équipements disponibles.
  • Fonctions de protection contre le redémarrage, les surcharges, le blocage et le recul sur de nombreux modèles.
  • Conception ergonomique avec poignée anti-vibrations, carter réglable sans outil et changement rapide du disque selon les références.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres de disque : 115, 125 ou 230 mm dans les principales références de la gamme.
  • Puissance électrique : 750 W pour les modèles compacts, 1 000 à 1 900 W pour les versions de 125 mm et 2 400 à 2 600 W pour les grandes machines.
  • Alimentation : 230 V en filaire, 18 V sur batterie ou air comprimé à 6,3 bar pour les machines pneumatiques de 115 et 125 mm.
  • Vitesse : 10 000 tr/min pour certaines meuleuses pneumatiques de 115 et 125 mm ; elle peut atteindre 22 000 tr/min sur la machine pneumatique coudée DSW 22.
  • Technologies de protection : démarrage progressif, protection anti-redémarrage, électronique constante, débrayage mécanique anti-recul et freinage du disque selon les versions.
  • Confort et maintenance : moteurs sans charbons sur les modèles sur batterie, poignées anti-vibrations, carters à réglage rapide et échappement arrière de l'air sur les versions pneumatiques.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tronçonnage de tubes, profilés, tôles, barres et pièces métalliques en atelier ou sur chantier.
  • Meulage des cordons de soudure, arasage des excédents et ébavurage des pièces découpées.
  • Décapage de la rouille, de la peinture et des résidus à l'aide d'une brosse ou d'un disque adapté.
  • Préparation des surfaces avant soudure, peinture, collage ou traitement de protection.
  • Travaux intensifs de maintenance et de métallerie avec les modèles de 1 350 à 1 900 W, ou opérations nécessitant une grande profondeur de coupe avec les machines de 230 mm.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un disque compatible avec le matériau, le diamètre de la machine et la vitesse maximale autorisée.
  • Monter le carter de protection et la poignée latérale, puis vérifier le serrage du disque avant chaque utilisation.
  • Tenir la machine à deux mains, laisser l'abrasif travailler sans pression excessive et se placer hors de l'axe des projections.
  • Débrancher la machine ou retirer la batterie avant tout changement d'accessoire ; sur les versions pneumatiques, couper l'arrivée d'air.
  • Lubrifier régulièrement les machines pneumatiques conformément aux recommandations et utiliser les équipements de protection adaptés : lunettes, protection auditive, gants et chaussures de sécurité.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de meuleuseAlimentationDiamètre de disqueDonnées techniquesApplications privilégiées
Meuleuse compacte filaire EWS 7-115 basic230 V115 mm750 W, classe de protection IIMeulage et coupe simples, accès aux zones étroites
Meuleuse filaire EWS 10-125 compact230 V125 mm1 000 W, électronique constante, anti-redémarrageTravaux légers à moyens et ébavurage
Meuleuses filaires EWS/SWS 13-125230 V125 mm1 300 à 1 350 W, poignée anti-vibrations, anti-reculDécoupe et meulage réguliers à intensifs
Meuleuses filaires EWS 19-125230 V125 mm1 900 W, vitesse constante, protection contre les surchargesEnlèvement rapide de matière et usage intensif
Meuleuse sans fil AWS 18-125Batterie 18 V125 mmMoteur sans charbons, variante 5 Ah, poids sans batterie de 1,63 à 2 kgInterventions mobiles et zones sans alimentation secteur
Meuleuse pneumatique DWS 115/125 plusAir comprimé115 ou 125 mm600 W, 10 000 tr/min, pression de service 6,3 barAteliers équipés d'un réseau pneumatique
Meuleuse filaire EWS/SWS 24-230 ou 26-230230 V230 mm2 400 à 2 600 W, grandes poignées et protections électroniquesDécoupe et enlèvement important de matière

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et choix

Quels sont les critères essentiels pour choisir une meuleuse d'angle adaptée à un usage professionnel ?

Le choix d'une meuleuse d'angle dépend principalement du type de travaux à réaliser (découpe, meulage, polissage), du diamètre du disque (125 mm pour polyvalence, 230 mm pour applications lourdes) et de la puissance du moteur, exprimée en watts. Pour des travaux intensifs, une puissance de 1900 à 2600 W est recommandée. La vitesse à vide, qui peut aller de 2800 à 11000 tours/minute, impacte la rapidité d’usinage. Il faut aussi considérer le design pour un accès aux espaces restreints et l’ergonomie pour réduire la fatigue en usage prolongé. Enfin, la source d'alimentation – filaire ou sans fil – est un élément à évaluer selon la mobilité nécessaire sur chantier.

Quelle différence existe-t-il entre les meuleuses d'angle filaires et sans fil proposées par Würth ?

Les meuleuses d'angle filaires offrent une puissance stable, allant jusqu’à 2600 W, adaptée aux travaux lourds avec un fonctionnement continu sans interruption. En revanche, les modèles sans fil à batterie Li-Ion (notamment en 18 V) privilégient la mobilité et la maniabilité, avec une vitesse maximale généralement autour de 8600 à 11000 tr/min. Les outils sans fil sont plus compacts et légers, facilitant le travail en zones difficiles d'accès, mais la durée d'autonomie dépend de la capacité des batteries. Würth propose des appareils des deux types, adaptés selon la fréquence et la nature des usages professionnels.

Comment interpréter les notions de « vitesse à vide » et « puissance d'entrée » sur une meuleuse d'angle ?

La « puissance d'entrée » exprimée en watts correspond à la consommation électrique maximale du moteur, conditionnant la capacité de la machine à supporter des charges fortes. Une puissance plus élevée permet de supporter des applications intensives. La « vitesse à vide » correspond au nombre de tours effectués par la meule lorsque la machine fonctionne sans charge, exprimée en tours par minute (tr/min). Une vitesse élevée assure une meilleure efficience de coupe ou meulage, mais doit être adaptée au type de disque utilisé et au matériau travaillé pour garantir sécurité et performance.

Quels systèmes de sécurité intègrent les meuleuses d'angle Würth pour un usage professionnel sécurisé ?

Les meuleuses Würth intègrent plusieurs dispositifs de sécurité essentiels : un interrupteur homme mort garantit l'arrêt immédiat en cas de relâchement; un démarrage progressif réduit les à-coups du moteur; une protection anti-redémarrage évite les démarrages involontaires; enfin, un système de freinage rapide du disque arrête la rotation en moins de 2,5 secondes. De plus, le carter de protection est réglable sans outil et conçu pour protéger l’utilisateur contre les projections et la torsion.

Comment est assurée la longévité et la robustesse des meuleuses d’angle électriques Würth ?

La durabilité est garantie par un moteur robuste équipé d’un système antipoussière breveté et d’aérations optimisées pour un refroidissement efficace. Les charbons sont dotés d’une fonction de coupure automatique pour protéger le moteur contre l'usure prématurée. Par ailleurs, la protection électronique contre les surcharges évite la surchauffe et préserve la durée de vie globale de l'appareil, même en usage intensif.

Quels accessoires sont compatibles pour améliorer la sécurité et ergonomie lors de l'utilisation d'une meuleuse d'angle ?

Würth propose une gamme complète d’accessoires compatibles, incluant poignées supplémentaires réglables sur plusieurs positions pour une meilleure prise en main, écrous à desserrage rapide facilitant le changement de disque sans outil, ainsi que des protections adaptables sur le carter. Pour la sécurité individuelle, l’équipement recommandé comprend lunettes, gants et chaussures de sécurité spécialement conçus pour les travaux avec meuleuse d’angle.

Utilisation et maintenance

Comment assurer un changement rapide et sécurisé des disques sur une meuleuse d'angle Würth ?

Les meuleuses d’angle Würth sont équipées d’un système de blocage/déblocage d’axe permettant de maintenir le disque fixe pour le remplacement. L’écrou à desserrage rapide s’enlève sans outil, simplifiant le changement tout en garantissant une fixation solide. Cette fonctionnalité réduit le temps d'intervention et améliore l'ergonomie du poste de travail tout en respectant les normes de sécurité.

Quelles sont les recommandations pour l'entretien courant des meuleuses d’angle ?

L’entretien consiste notamment à vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation ou des connexions sur les modèles sans fil, nettoyer les orifices d’aération pour éviter la surchauffe moteur, et contrôler l’usure et l’état des charbons. Le carter de protection doit être maintenu propre et intact. Pour toute intervention majeure, il est conseillé de confier la maintenance à un technicien spécialisé pour préserver les performances et la sécurité de l’outil.

Comment optimiser la durée de vie des batteries Li-Ion des meuleuses d'angle sans fil ?

Pour maximiser la durée de vie des batteries lithium-ion, il est recommandé d’éviter les décharges complètes fréquentes et de stocker les batteries dans un endroit sec et tempéré. Charger les batteries avec des chargeurs spécifiques Würth permet de préserver leur capacité et d’éviter la surcharge. Il est également conseillé de ne pas exposer les batteries à des températures extrêmes durant l’utilisation ou le stockage.

Quels conseils pour une utilisation efficace et sécurisée en découpe ou meulage avec une meuleuse d'angle ?

Avant tout, il est indispensable de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Pendant l’opération, utiliser la machine avec une position stable, les deux mains sur la meuleuse, et maintenir une vitesse constante adaptée au type de matériau. Ne jamais forcer l’outil ; laisser le disque effectuer la coupe ou le meulage. Veiller à ce que le carter de protection soit correctement positionné pour éviter toute projection. Enfin, s'assurer d’utiliser des disques compatibles en fonction des matériaux et des diamètres recommandés par Würth.