MEULEUSE DROITE
Meuleuses droites : meulez, ébavurez et usinez avec précision dans les endroits difficiles d'accès
Les meuleuses droites, aussi appelées meuleuses axiales, sont des machines dont l'outil est aligné avec le corps de la machine. Elles entraînent à grande vitesse des meules sur tige, des fraises rotatives ou des abrasifs de petit diamètre fixés dans une pince de serrage. Leur forme allongée et leur faible encombrement permettent de travailler dans les angles, les cavités et les zones difficiles d'accès. La gamme Würth comprend des modèles pneumatiques de 22 000 et 25 000 tr/min et un modèle électrique de 710 W. Les métalliers, les chaudronniers, les carrossiers et les mécaniciens les utilisent pour l'ébavurage, le polissage et la finition.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans les ateliers, l'air comprimé s'est imposé au XXe siècle pour alimenter des outils rotatifs légers : un moteur pneumatique est compact, ne chauffe pas excessivement, supporte les blocages sans dommage et ne présente aucun risque d'étincelle électrique, ce qui le rend apprécié en carrosserie et en maintenance. La meuleuse droite exploite ce principe en faisant tourner l'outil à des vitesses qui dépassent souvent 20 000 tr/min. À ces régimes, la vitesse périphérique d'une petite meule reste modérée malgré le très petit diamètre, ce qui permet d'usiner avec des outils minuscules. Chaque meule porte d'ailleurs une vitesse maximale d'utilisation, qu'il ne faut jamais dépasser. La pince de serrage, de forme conique, centre la tige de l'outil et assure un entraînement précis, d'où la qualité de finition obtenue.
Les points forts de ce type de produits
- Forme allongée et compacte pour intervenir dans les endroits difficiles d'accès, les angles et les perçages
- Vitesse de rotation très élevée pour un travail fin d'ébavurage, de polissage et de finition
- Modèles légers de 0,4 à 1,7 kg, qui limitent la fatigue lors des travaux prolongés
- Choix entre énergie pneumatique pour les ateliers équipés en air comprimé et énergie électrique 230 V pour plus d'autonomie de poste
- Poignée avec revêtement caoutchouc sur les modèles pneumatiques, qui protège du froid et des vibrations
- Sécurités sur le modèle électrique : arrêt de sécurité en cas de blocage, protection anti-redémarrage et protection contre les surcharges thermiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Vitesse à vide : 22 000 ou 25 000 tr/min sur les modèles pneumatiques, de 13 000 à 34 000 tr/min sur le modèle électrique
- Puissance débitée : de 224 W à 373 W en pneumatique et 430 W en électrique (710 W d'entrée)
- Capacité de serrage : pince ou mandrin de 6 mm
- Poids : 0,4 kg, 0,7 kg ou 1,7 kg selon le modèle
- Consommation d'air des modèles pneumatiques : 113 L/min, avec raccord de 1/4 pouce et tuyau de 8 mm de diamètre intérieur minimum
- Alimentation électrique : 230 V CA avec un câble de 4 m
- Diamètre du col de serrage du modèle électrique : 43 mm
- Régulation de la vitesse sans outil sur les modèles pneumatiques et électronique sur le modèle électrique
- Garantie constructeur : 1 an sur l'ensemble de la gamme
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ébavurage et chanfreinage de pièces métalliques en atelier et en chaudronnerie
- Meulage de cordons de soudure dans des zones étroites ou difficiles d'accès
- Polissage et finition de pièces en acier, en inox ou en aluminium
- Travaux de carrosserie, de réparation et de maintenance mécanique
- Usinage de gorges, de rainures et d'alésages avec des meules sur tige ou des fraises rotatives
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une meule dont la vitesse maximale admise est supérieure à la vitesse de la machine
- Serrer correctement la tige dans la pince et éviter une longueur de tige en porte-à-faux trop importante
- Huiler légèrement les modèles pneumatiques chaque jour via l'arrivée d'air, ou utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Vérifier le raccord mâle, qui n'est pas fourni avec les machines pneumatiques
- Porter des lunettes de protection, une protection auditive et des gants lors de chaque utilisation
- Laisser l'outil travailler sans trop appuyer, afin de ne pas surcharger la machine ni user prématurément la meule
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de meuleuse droite | Énergie | Vitesse à vide | Puissance débitée | Poids | Capacité de serrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Meuleuse axiale pneumatique DSG 22 power | Air comprimé, 113 L/min, raccord 1/4 pouce | 22 000 tr/min | 373 W | 0,7 kg | 6 mm |
| Meuleuse droite pneumatique DSG 25 | Air comprimé, 113 L/min, raccord 1/4 pouce | 25 000 tr/min | 224 W | 0,4 kg | 6 mm |
| Meuleuse axiale électrique GS 700-E | 230 V CA, 710 W, câble de 4 m | 13 000 à 34 000 tr/min | 430 W | 1,7 kg | 6 mm |