DISQUE DE MEULEUSE POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 Disque de meuleuse pour métal pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de, convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Métal non ferreux, de différents types : Disques à tronçonner agglomérés, et convenant notamment aux normes EN : 12413.

Filter



Disques à tronçonner pour meuleuse : découpez l'acier, l'inox et l'aluminium vite et proprement

Les disques à tronçonner pour meuleuse sont des abrasifs en forme de disque, fins et renforcés de fibre de verre, destinés à découper les métaux avec une meuleuse d'angle ou une machine à tronçonner. Leur grain abrasif, noyé dans une résine, use progressivement la matière pour réaliser une coupe nette. Ils se déclinent pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, les métaux non ferreux et la fonte, dans des diamètres de 50 à 350 mm. Les métalliers, serruriers, chaudronniers, carrossiers et techniciens de maintenance les utilisent pour tronçonner des profilés, des tubes, des tiges, des tôles et des fers à béton.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un disque à tronçonner semble simple, mais il combine plusieurs technologies. Les grains abrasifs, en corindon, en zircone ou en céramique, sont noyés dans une résine et renforcés par une ou plusieurs toiles en fibre de verre qui empêchent l'éclatement sous la force centrifuge. À 12 250 tours par minute sur un disque de 125 mm, la périphérie atteint une vitesse de 80 m/s, soit près de 290 km/h. Le disque s'use pendant la coupe : c'est le principe même de l'abrasif, qui renouvelle ses grains en permanence. Pour l'inox, les fabricants utilisent des abrasifs sans fer, sans chlore et sans soufre, afin d'éviter toute contamination de la surface coupée et la formation de rouille. Enfin, un disque a une date limite d'utilisation, car sa résine vieillit avec le temps.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe rapide et nette de l'acier, de l'inox, de l'aluminium et de la fonte selon la référence choisie
  • Grande finesse : des épaisseurs de 0,6 à 1,0 mm limitent l'échauffement, la perte de matière et l'effort sur la machine
  • Longue durée de vie sur les gammes Longlife et CERALINE, notées 4 sur 4 sur l'échelle de durée de vie
  • Large choix de diamètres, de 50 mm pour les mini-meuleuses à 350 mm pour les machines thermiques ou à poste fixe
  • Formes plates ou coudées (déprimées) pour couper au ras d'un support ou aborder la pièce à un angle différent
  • Versions sans fer, sans chlore et sans soufre pour l'inox, afin de préserver la résistance à la corrosion de la pièce

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres : 50, 75, 100, 115, 125, 150, 180, 230, 300 et 350 mm selon les gammes
  • Épaisseurs : de 0,6 mm pour les coupes fines sur inox jusqu'à 4,0 mm pour les disques destinés à l'acier épais
  • Alésage : 6, 10, 20, 22,23 ou 25,4 mm selon la machine
  • Vitesse de rotation maximale : de 3 800 tr/min pour les grands diamètres à plus de 30 000 tr/min pour les mini-disques de 50 mm
  • Vitesse périphérique maximale : jusqu'à 80 m/s pour les gammes pour métaux non ferreux et aluminium
  • Formes : plate (type 41) ou coudée (type 42), en version droite ou déportée
  • Grains : corindon, zircone, céramique, avec résine renforcée de fibre de verre
  • Gammes : Standard, Speed pour la vitesse de coupe, Longlife pour la durée de vie, premium Zirco+, Galaxio 2 et CERALINE

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tronçonnage de profilés, tubes, cornières et fers plats en métallerie et serrurerie
  • Coupe de tôles, de rails et d'armatures en chaudronnerie et sur chantier
  • Découpe de pièces en inox pour l'agroalimentaire, la chimie et le mobilier professionnel
  • Coupe de profilés en aluminium et en métaux non ferreux pour menuiserie métallique
  • Travaux de dépose, de démolition et de maintenance, avec des disques pour acier épais
  • Machines à tronçonner thermiques et à poste fixe avec des disques de 300 à 350 mm pour l'acier et la fonte

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le disque en fonction du matériau : un disque pour acier ne convient pas pour l'inox ni pour l'aluminium
  • Vérifier que le diamètre, l'alésage et la vitesse maximale du disque sont compatibles avec la meuleuse utilisée
  • Contrôler l'état et la date limite d'utilisation du disque avant montage, et écarter tout disque fissuré ou ébréché
  • Couper dans le plan du disque, sans effort latéral ni torsion, et laisser l'abrasif travailler sans appuyer excessivement
  • Porter des lunettes de protection, une visière, des gants, une protection auditive et garder le carter en place
  • Stocker les disques à plat, au sec et à l'abri des chocs, pour préserver la résine et la fibre de verre

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de disque Matériau coupé Diamètre x épaisseur Alésage Particularités Domaine d'application
Disque Speed acier Acier Ø50 à 230 mm, ép. 1,0 à 2,0 mm 6 ou 22,23 mm Coupe rapide, vitesse jusqu'à 30 500 tr/min sur les petits diamètres Tronçonnage rapide de profilés et tubes
Disque Speed inox Acier inoxydable Ø50 à 230 mm, ép. 0,6 à 1,6 mm 6, 10 ou 22,23 mm Coudé ou droit, abrasif adapté à l'inox Inox, coupe fine et nette
Disque standard Acier, inox ou aluminium Ø75 à 230 mm, ép. 1,0 à 3,2 mm 22,23 mm Plat ou coudé, usage polyvalent Travaux courants d'atelier et de chantier
Disque Longlife acier épais Acier épais, aluminium Ø125 à 350 mm, ép. 2,5 à 4,0 mm 20 ou 22,23 mm Longue durée de vie, droit ou coudé Gros profilés, tronçonnage intensif
Disque non ferreux / alu Aluminium, métaux non ferreux Ø115 à 230 mm, ép. 1,0 à 2,5 mm 22,23 mm Vitesse périphérique jusqu'à 80 m/s Aluminium, laiton et métaux tendres
Disque premium Zirco+, Galaxio 2, CERALINE Acier et inox Ø115 à 230 mm, ép. 1,0 à 2,0 mm 22,23 mm CERALINE : 4 sur 4 en durée de vie et capacité de coupe Productivité maximale, coupe précise
Disque grand diamètre pour machines Acier, fonte Ø300 x 3,8 mm et Ø350 x 2,8 mm 20 ou 25,4 mm Régime de 4 370 à 6 370 tr/min Machines thermiques et à poste fixe

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les diamètres disponibles pour les disques de meuleuse pour métal chez Würth France ?

Würth propose une gamme large de diamètres adaptés à divers usages professionnels. Les plus courants sont 115 mm, 125 mm et 230 mm. On trouve également des disques plus petits (50 mm, 75 mm) et des modèles plus grands au-delà de 300 mm pour les travaux lourds et la découpe de pièces massives.

Comment choisir l’épaisseur du disque selon le matériau à couper ?

Pour le tronçonnage de tôles fines ou de profilés légers, on privilégie des disques fins, typiquement 0,8 à 2,0 mm. Pour tuyaux, profilés plus épais ou matériaux pleins, des épaisseurs allant de 2,0 à 4,0 mm sont recommandées. Au-delà, l’épaisseur s’adapte surtout pour l’ébarbage ou les travaux de dégrossissage.

Quels matériaux métalliques sont compatibles avec ces disques ?

Les disques Würth conçus pour métal permettent de travailler l’acier, l’acier inoxydable, ainsi que les métaux non ferreux (alu, cuivre, laiton, bronze). Selon l’abrasif utilisé (zirconium, corindon) et le type de disque (tronçonner, ébarber, lamelles), la compatibilité varie selon la dureté du métal.

Quelles normes de sécurité ces disques respectent-ils ?

Tous les disques Würth pour métal sont conformes à la norme EN 12413, qui garantit la sécurité mécanique et la résistance aux contraintes de rotation. Les versions destinées aux usages portatifs intègrent également un marquage “F” indiquant une armature en fibre de verre, indispensable pour limiter le risque de rupture.

Quelles sont les principales matières abrasives employées ?

Les disques utilisent des abrasifs haute performance comme le zirco­nium et le corindon, garantissant une coupe froide, un bon rendement, et une durée de vie prolongée. Pour les métaux plus durs, des disques spécialisés pour inox ou métaux alliés utilisent des liants et formulations adaptées.

Performance et usage

Quel modèle choisir pour un travail fréquent sur acier ou acier inoxydable ?

Pour des travaux fréquents sur acier et inox, les disques “Zirco+ pour acier/inox” ou la gamme “Longlife & Speed” sont appropriés. Ils offrent une forte agressivité, une coupe froide, et une faible émission de chaleur. Le disque “Flash” est conçu pour des découpes rapides sur inox avec peu de trace bleutée et peu de fumée, sur tôle d’environ 3 mm.

Quel disque utiliser pour couper de l’aluminium ou d’autres métaux non ferreux ?

Pour l’aluminium, cuivre, laiton ou autres alliages non ferreux, la gamme “Longlife pour aluminium/métaux non ferreux” est recommandée. Elle privilégie des abrasifs moins agressifs qui évitent de fondre le métal ou de créer des bavures excessives.

Comment la vitesse maximale admissible du disque influe-t-elle sur la sécurité et la performance ?

Chaque disque est conçu pour une vitesse périphérique maximale. Si la vitesse de rotation de la meuleuse dépasse cette valeur, le disque peut se fissurer ou éclater. Il est impératif de vérifier que l’alésage, le diamètre et le type de machine correspondent aux spécifications du disque.

En quoi l’armature en fibre de verre et le marquage “F” sont-ils importants ?

L’armature en fibre de verre renforce la structure du disque pour résister aux forces centrifuges. Le marquage “F” indique qu’il est renforcé par fibre de verre, ce qui est obligatoire pour l’usage sur meuleuse portative selon les normes. Des disques sans ce marquage ne sont pas sûrs pour une utilisation portative.

Compatibilité avec l’outil

Quels alésages sont disponibles et comment choisir le bon ?

Les alésages courants chez Würth sont 20 mm, 22,23 mm, 25,4 mm selon le diamètre et le modèle. Le disque doit s’adapter exactement à l'arbre de la meuleuse. Un adaptateur peut être nécessaire s’il y a léger écart, mais l’alésage ne doit jamais être plus grand que l’arbre sous peine de déséquilibre.

Quel type de disque pour ébarber par rapport à tronçonner ?

Les disques à tronçonner sont fins et conçus pour couper net sans surchauffe. Pour l’ébarbage ou le meulage, on utilise des disques plus épais ou des disques à lamelles ou abrasifs, qui permettent un enlèvement de matière plus important. L’usage forcené ou l’ébarbage avec un disque fin peut entraîner surchauffe ou rupture.

Comment distinguer un disque plat d’un disque droit ou déporté ?

Le disque plat présente une face plane contre le support, adapté aux coupes standards. Le disque droit (avec flasque central relevé) permet une coupe dans les coins ou profilés étroits. Le disque déporté augmente la rigidité sur certains modèles fins. Ces designs influencent le confort, la visibilité de coupe et la stabilité.

Entretien et sécurité d’usage

Comment vérifier l’état d’un disque avant usage professionnel ?

Inspecter visuellement les disques pour détecter fissures, éclats sur le pourtour ou sur la surface. Vérifier la planéité et l’intégrité de l’armature en fibre. Tester le disque à vide quelques secondes après montage pour déceler toute vibration ou déséquilibre. Ne jamais utiliser un disque endommagé.

Quel stockage adopté pour préserver les propriétés des disques ?

Stocker les disques dans un endroit sec, à température modérée, à l’abri de l’humidité et des chocs. Éviter les empilements mal alignés, les déformations. Un stockage vertical ou suspendu permet de conserver la forme.

Comment minimiser le risque de surchauffe lors d’une découpe acier/inox ?

Utiliser un disque adapté (type inox ou multi-métal) et fin, exercer une pression régulière sans forcer, laisser refroidir la pièce et interrompre la coupe si des traces bleues apparaissent. Alterner les coupes, éviter les arrêts prolongés en un point.