INSERT FILETÉ À SERTIR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 insert fileté à sertir pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... / M8, M6, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,....
L'insert fileté à sertir se distingue par sa capacité à renforcer les fixations dans des matériaux relativement fragiles ou minces. Ce produit, essentiel dans le monde de la construction et de la réparation, permet d'ajouter des filetages résistants là où les matériaux ne le permettraient pas naturellement. L'insert fileté à sertir trouve ses applications dans divers domaines, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par l'électronique et la fabrication de machines. Sa facilité d'installation et sa durabilité en font une solution privilégiée pour améliorer la tenue des vis et des boulons dans des contextes où la fiabilité est cruciale. L'insert fileté à sertir est un composant polyvalent, essentiel pour garantir des assemblages solides et durables dans une grande variété d'applications industrielles.