DOUILLE 12 PANS 19 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille 12 pans 19 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, de différentes longueurs : 38 mm, 25.5 mm, 27 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Une douille 12 pans 19 mm est un accessoire de serrage destiné à manœuvrer des écrous et boulons de 19 mm. Son profil bi-hexagonal permet un engagement plus rapide sur la tête de fixation et facilite le travail dans les espaces contraints. Elle se monte sur un cliquet, une poignée coulissante ou une clé dynamométrique, selon le carré d’entraînement compatible. Ce type de douille est couramment utilisé en maintenance, en assemblage mécanique, en automobile et dans les environnements industriels exigeant précision, cadence et fiabilité.