DOUILLE LONGUE 10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 douille longue 10 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 100 mm, et de différentes normes DIN.
Filter


Douille longue 10 mm: vissez avec précision dans les espaces restreints

Une douille longue 10 mm est un outil essentiel pour les professionnels travaillant avec des fixations nécessitant une portée étendue. Conçue pour s'adapter à des boulons ou écrous de 10 mm, elle permet un accès facile aux zones difficiles d'accès, souvent rencontrées dans les secteurs de la mécanique et de l'ingénierie. Fabriquée en acier robuste pour résister à des torsions élevées, elle assure une transmission efficace du couple. Sa longueur accrue offre un levier supplémentaire, facilitant le desserrage ou le serrage dans des espaces restreints tout en minimisant le risque de dommages.


Points forts des douilles longues Würth

Les douilles longues Würth sont conçues pour offrir une performance optimale dans des environnements professionnels exigeants. Leur conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même lors d'utilisations intensives. Grâce à leur précision d'ajustement, elles assurent un maintien sûr et efficace, minimisant ainsi le risque de glissement ou de dommages aux fixations. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance élevée à la corrosion et à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil.


Caractéristiques importantes des douilles longues Würth

Les douilles longues Würth se distinguent par leur variété de dimensions, généralement disponibles dans des plages allant de 8 mm à 32 mm, ce qui permet de répondre à un large éventail de besoins professionnels. Elles sont souvent fabriquées en acier chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion. La finition chromée ajoute une couche supplémentaire de protection et facilite le nettoyage. De plus, ces douilles respectent souvent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une qualité conformes aux standards internationaux.


Domaines d'applications courants des douilles longues Würth

Les douilles longues Würth sont largement utilisées dans les secteurs de la mécanique automobile, de la maintenance industrielle et de la construction. Elles sont particulièrement appréciées pour les travaux nécessitant un accès à des fixations situées dans des espaces restreints ou profonds, où les outils standards ne peuvent pas atteindre. Leur longueur supplémentaire permet un meilleur levier et une manipulation plus aisée des écrous et boulons difficiles d'accès.


Conseils d'utilisation des douilles longues Würth

Pour garantir une utilisation optimale des douilles longues Würth, il est conseillé de toujours vérifier que la taille de la douille correspond parfaitement à la fixation à manipuler. Utilisez-les avec des clés dynamométriques pour appliquer le couple de serrage approprié, évitant ainsi d'endommager les fixations. Après utilisation, nettoyez et rangez les douilles dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et préserver leur état d'origine.