VIS À PAS AMÉRICAIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Vis à pas américain pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Alliage, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage total/UNC, Filetage partiel/UNC, Filetage partiel/UNF,....

Filter


Vis à pas américain : la visserie spécifique aux USA

Une vis à pas américain, également appelée vis américaine, est une vis conçue selon les normes et standards des États-Unis. Le pas de la vis correspond au nombre de filets par pouce, et le diamètre est exprimé en fractions de pouce. Par exemple, une vis 1/4-20 a un diamètre de 1/4 de pouce et 20 filets par pouce. Les vis à pas américain sont souvent utilisées dans les domaines de la mécanique, de l'électronique ou de l'aéronautique.


Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :


Caractéristiques principales

  • Vis conçues selon les normes américaines (UTS, ASME B18…), avec un pas exprimé en filets par pouce (TPI) et des diamètres en pouces (ex : 1/4-20, 5/16-18…).
  • Types de filetages principaux : UNC (Unified National Coarse, pas standard) et UNF (Unified National Fine, pas fin).
  • Variété de têtes : hexagonale (six pans extérieurs), cylindrique (six pans creux), tête bombée ou fraisée, etc.
  • Matières : acier, alliage, acier inoxydable (AISI 304, 18-8…), finition zinguée, bichromatée, bruni, etc.
  • Classes de résistance : acier GR5, acier allié, inox 18-8 pour usages exigeants.
  • Normes courantes : ASME B18.2.1 (tête hexagonale), ASME B18.3 (six pans creux), respect des standards pour la compatibilité US.
  • Divers types d’empreintes : six pans extérieurs (clé plate ou à pipe), six pans creux (clé Allen).
  • Dénomination claire : exemple N°8-32 (diamètre n°8, 32 filets/pouce), 1/4-20, etc.
  • Nécessitent des outils adaptés (douilles et embouts en pouces, non métriques) pour montage/démontage sécurisé.
  • Applications : automobile US, aéronautique, marine, ferroviaire, pétrochimie, industrie, outillage, photographie, électrotechnique, armurerie…


 

Tableau comparatif des principales vis à pas américain Würth

Type / Norme Tête / Empreinte Matière / Finition Filetage Applications
Boulon UNF avec rondelle grower Hexagonale / six pans extérieurs Acier bruni UNF, filetage fin Mécanique américaine, assemblages vibro-résistants
Vis hexagonale ASME B18.2.1 GR5 UNC/UNF Hexagonale Acier zingué, bichromaté, inox 18-8 UNC (pas standard) ou UNF (fin) Industrie, auto US, machines
Vis cylindrique ASME B18.3 UNC/UNF Six pans creux Alliage, acier, inox UNC/UNF Assemblages mécaniques, carters
Vis tête bombée, fraisée, cuvette (ASME B18.3) Six pans creux Acier allié/Inox AISI 304 UNC, UNF, en pouces Industrie, aéronautique, outillage

 

Disponibilité et variétés

Les vis américaines sont généralement disponibles dans différentes matières et finitions :

  • Acier zingué, brut, jaune ou noir
  • Acier inoxydable

 

Elles se déclinent en plusieurs types, tels que :

  • Vis à tête hexagonale
  • Vis à tête cylindrique 6 pans creux
  • Vis à tête fraisée 6 pans creux
  • Vis à tête bombée 6 pans creux
  • Vis sans tête cuvette 6 pans creux


Il est important de noter que les vis américaines nécessitent généralement des outils spécifiques adaptés aux dimensions en pouces pour garantir une utilisation correcte et efficace.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une vis à pas américain (UNC / UNF) au sens des normes Würth France ?

Une vis à pas américain respecte les normes United Thread Standard (UTS) : diamètre nominal exprimé en fraction de pouce, pas en nombre de filets par pouce (threads per inch, TPI). Les deux séries principales sont UNC (Unified National Coarse, pas standard) et UNF (Unified National Fine, pas fin). Les exigences concernant géométrie, tolérances et profils de filets sont dictées par les normes ASME B18, notamment pour les têtes hexagonales ou cylindriques. Les vis Würth à pas américain sont disponibles en acier GR5 zingué, en alliage ou acier inoxydable suivant application.(

Comment mesurer le diamètre et le pas d’une vis à pas américain ?

Le diamètre se mesure en fraction de pouce (par ex. ¼", 5/16", etc.). Le pas se définit par le nombre de filets par pouce (TPI). Pour mesurer efficacement, utilisez un réglet en pouce ou un convertisseur pouce-mm (1 pouce = 25,4 mm) pour le diamètre, et un calibre de filetage américain pour le pas. Les vis UNC auront moins de filets par pouce qu’une vis UNF de diamètre équivalent.(

Quels sont les types de têtes disponibles pour les vis à pas américain chez Würth ?

Chez Würth, les types de tête incluent tête hexagonale (six pans extérieurs), tête cylindrique à six pans creux, têtes bombées ou rondes, tête fraisée selon l’application. Le choix dépend du type d’outil disponible, de l’accès et du couple exigé.(

Quelle différence entre filetage partiel et filetage total en pas UNC / UNF ?

Le filetage total signifie que toute la longueur de la tige est filetée. Le filetage partiel seulement sur une portion, laissant un pied de tige non fileté. Le filetage partiel est utile pour des surfaces d’appui lisses, des alésages ou pour résister aux charges cisaillement, tandis que le filetage total maximise la surface de contact sur vis plus courtes.(

Matériaux et finitions

Quels matériaux sont utilisés pour les vis à pas américain de la gamme Würth ?

La gamme Würth propose des vis en acier (notamment acier GR5), alliage d’acier, acier inoxydable (ex : 18-8, A2 ou A4 selon l’application), avec diverses finitions comme zingué, bichromaté ou bruni. Chacune de ces configurations est choisie en fonction de la résistance à la corrosion, des contraintes mécaniques et du coût.(

Quand privilégier une vis zinguée plutôt qu’inox ?

On privilégie l’acier zingué pour des environnements modérés, intérieur ou usage occasionnel, quand le risque de corrosion est peu élevé. L’inox (notamment A4) est recommandé pour milieu exposé, humidité élevée ou usage extérieur. Le zingué offre un coût plus bas, mais nécessite surveillance et remplacement si le revêtement est abîmé.(

Performances mécaniques

Quelles classes de résistance pour les vis pas américain chez Würth ?

Les vis à pas américain de Würth incluent notamment des vis en acier GR5 qui offrent une résistance mécanique élevée (traction, limite d’élasticité) adaptée aux applications exigeantes. Les classes de résistance sont définies selon les normes américaines UTS/ASME ou selon équivalent aux normes européennes, dans chaque fiche produit.(

Quelles tolérances dimensionnelles pour le filetage UNC / UNF comparées aux métriques ?

Les normes américaines imposent des tolérances spécifiques pour diamètre, pas, angle (60°) du filet, classes (par ex. 2A / 2B pour fixation évidente). La tolérance est cruciale pour que la vis s’engage correctement dans l’écrou correspondant. En métrique, les tolérances sont régies par ISO 965 ou ISO 68-1, mais ne sont pas compatibles directement sans référence exacte.(

Compatibilité et applications

Dans quelles industries les vis UNF / UNC sont-elles couramment utilisées ?

Les secteurs courants : mécanique générale, automobile (véhicules importés américains), aéronautique, équipements importés, restauration industrielle. Les composants ou machines conçus selon normes américaines nécessitent vissage au pas UNC ou UNF pour garantir compatibilité et respect des tolérances d’origine.(

Comment assurer la compatibilité d’un écrou avec une vis pas américain ?

Utiliser un écrou conforme même pas (UNC ou UNF), même diamètre en pouce, même tolérance de filetage. Vérifier que la classe d’écrou correspond à l’usage (résistance mécanique et contrainte), que la matière est compatible (zinguée/inox), et que le filetage intérieur est calibré. Un écrou métrique ne convient pas.(

Conception d’assemblages

Quel perçage préalable doit-on effectuer avant taraudage pour une vis pas américain UNC/UNF ?

Le diamètre du trou (taraudage) doit être légèrement inférieur au diamètre nominal, selon la classe de filetage (ex: UNC coarse ou UNF fine). Les tables de perçage américaines indiquent pour chaque diamètre-pas le diamètre d’alésage avant taraudage, pour assurer suffisamment de matière au fond des filets.(

Comment choisir le couple de serrage pour une vis à pas américain selon charge ?

Le couple dépend du diamètre en pouce, du pas, de la classe de résistance et du coefficient de frottement (matière, finition). Utiliser les spécifications normes UTS ou tableaux Würth. Un serrage insuffisant provoque desserrage, un serrage excessif peut écraser les filets ou entraîner rupture. Toujours respecter les couples recommandés pour matériau de la vis et support.

Mise en œuvre et maintenance

Comment identifier rapidement sur chantier une vis pas américain ?

Observer trois éléments : diamètre en pouces gravé ou marqué (ex : ¼-20), nombre de filets par pouce (ordinateur ou jauge), et type de pas (UNC ou UNF). Autre méthode : mesurer le diamètre en mm et le comparer à équivalents pouces (1/4" ≈ 6,35 mm), repérer le pas à l’aide de jauge de filetage.

Comment entretenir une visserie américaine en acier zingué exposée aux intempéries ?

Veillez à ce que le revêtement zingué reste intact : nettoyer les surfaces, éviter stagnation d’eau, appliquer huile ou spray anticorrosion léger si nécessaire. Inspecter régulièrement les filets et les têtes pour détection de corrosion. Remplacez les vis lorsque le zingage est significativement endommagé pour maintenir la performance mécanique et la tenue.