VIS UNC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis UNC pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Alliage, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage total/UNC, Filetage partiel/UNC, Filetage partiel/UNF,....
Filter


Vis UNC : optimisez vos assemblages industriels avec une précision inégalée

Une vis UNC (Unified National Coarse) est un type de vis à filetage standardisé utilisé principalement en Amérique du Nord. Elle se caractérise par un filetage grossier, ce qui facilite l'assemblage rapide et offre une bonne résistance en environnements sujets aux vibrations. Les vis UNC sont couramment utilisées dans des applications industrielles et mécaniques, où une fixation solide et durable est requise. Leur conception permet une distribution uniforme de la charge, réduisant ainsi les risques de défaillance sous contrainte.

Points forts des vis UNC

Les vis UNC, ou Unified National Coarse, sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité dans les assemblages mécaniques. Leur principal atout réside dans leur filetage grossier, qui permet un assemblage rapide et une résistance accrue aux vibrations. Grâce à leur conception, elles offrent une excellente tenue dans les matériaux tendres et réduisent les risques de dévissage involontaire. De plus, leur polyvalence les rend adaptées à une large gamme d'applications industrielles.

Caractéristiques importantes des vis UNC

Les vis UNC sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 1/4 pouce à 1 pouce de diamètre, avec des longueurs variant selon les besoins spécifiques. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable, acier zingué ou brut, offrant ainsi une résistance optimale à la corrosion et à l'usure. Côté finition, elles peuvent être zinguées, phosphatées ou anodisées pour une protection supplémentaire. Les vis UNC respectent les normes ANSI/ASME B1.1, garantissant une compatibilité et une interchangeabilité parfaites dans les assemblages standardisés.

Domaines d'applications courants des vis UNC

Les vis UNC sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et de la construction mécanique. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une fixation solide et durable, tels que les structures métalliques, les équipements industriels, et les composants de machines. Leur capacité à résister aux vibrations en fait également un choix privilégié pour les applications dans les environnements à haute turbulence ou à usage intensif.

Conseils d'utilisation des vis UNC

Pour optimiser l'utilisation des vis UNC, il est conseillé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Utilisez un couple de serrage adéquat pour garantir une fixation sécurisée sans endommager le substrat. Enfin, vérifiez régulièrement les assemblages pour anticiper tout desserrage potentiel dû aux vibrations ou aux conditions d'utilisation.