TARAUD POUR ACIER DUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 taraud pour acier dur pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M6, M10, M4,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter
Le taraud pour acier dur est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des industries travaillant avec des matériaux résistants. Grâce à sa robustesse et sa précision, le taraud pour acier dur excelle dans la création de filetages internes précis, même dans les aciers les plus durs. Ce produit trouve son application dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la mécanique de précision, où la durabilité et la résistance des filetages sont primordiales. Sa capacité à maintenir une performance constante sous pression élevée fait du taraud pour acier dur un outil de coupe pour les professionnels exigeant une fiabilité et une efficacité maximales dans leurs processus de fabrication.