HYDROFUGE POUR MUR
Hydrofuges pour mur : protégez façades et maçonneries de l'humidité tout en les laissant respirer
Les hydrofuges pour mur sont des produits de traitement de surface qui limitent la pénétration de l'eau dans les matériaux poreux comme la brique, le béton, le mortier, la pierre ou l'enduit. Appliqués au pinceau, au rouleau ou en pulvérisation, ils pénètrent dans les pores et les capillaires du support et forment une barrière qui repousse l'eau, sans fermer la surface. Le mur reste respirant, c'est-à-dire qu'il laisse sortir la vapeur d'eau. On trouve des hydrofuges incolores et des hydrofuges teintés, qui permettent de contrôler l'application. Les façadiers, maçons, peintres et applicateurs de revêtements les utilisent pour protéger des façades, des murs extérieurs et des supports avant mise en peinture.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un mur de brique ou de béton peut sembler plein, mais il est traversé par un réseau de pores et de fins canaux capillaires. Quand il pleut, l'eau y pénètre par capillarité, puis se charge de sels qui migrent à la surface et forment des efflorescences blanches, comme le salpêtre. Pendant des siècles, on a protégé les murs par des enduits à la chaux ou par des badigeons. Les hydrofuges modernes, à base de silicones ou de siloxanes, agissent différemment : ils tapissent l'intérieur des pores d'un film qui fait perler l'eau, au lieu de boucher le matériau. C'est une différence importante avec les produits imperméabilisants qui forment un film, car un mur trop étanche emprisonne l'humidité et se dégrade de l'intérieur. L'hydrofuge de bonne qualité empêche l'eau liquide d'entrer, tout en laissant sortir l'humidité intérieure.
Les points forts de ce type de produits
- Protection contre la pénétration de l'eau de pluie dans les matériaux poreux, sans empêcher le support de respirer
- Limitation des mousses, des moisissures, des salissures et des remontées d'efflorescences
- Bonne résistance aux UV et aux fortes amplitudes thermiques sur la version incolore
- Version incolore qui préserve l'aspect et la teinte d'origine, version bleutée pour contrôler l'application
- Application simple, séchage rapide et nettoyage des outils à l'eau pour la version en phase aqueuse
- Traitement préventif simple à mettre en œuvre sur de grandes surfaces de façade
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone d'alkyle pour la version teintée en phase aqueuse
- Couleur : incolore ou bleu, la teinte bleutée permet de vérifier la zone traitée
- Contenances : 2, 5 ou 25 L pour la version incolore, 5 L pour la version teintée
- Densité : 0,79 kg/L pour l'incolore, 1 kg/L pour le bleu
- Température de mise en œuvre : de 5 à 35 °C pour l'incolore, de 5 à 40 °C pour le bleu
- Résistance thermique : jusqu'à 80 °C une fois le traitement appliqué
- Consommation : 1 litre pour 4 à 8 m² en première couche, puis 1 litre pour 10 m² en seconde couche (incolore), 1 litre pour 5 m² (bleu)
- Stockage : 12 mois après production dans l'emballage d'origine fermé
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Façades en brique, béton, pierre ou enduit minéral exposées à la pluie
- Murs extérieurs et murs de clôture, soumis à des remontées d'humidité
- Préparation de supports avant peinture ou revêtement pour limiter l'absorption d'eau
- Rénovation de maçonneries touchées par les efflorescences, le salpêtre ou les moisissures
- Protection de dallages, de seuils et d'éléments en béton non circulés
- Murs en pierre naturelle et en moellons, où l'eau de pluie provoque dégradations et salissures
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Appliquer sur un support propre, sec et sain, en retirant mousses, poussières et anciens produits
- Respecter les températures d'application, entre 5 °C et 35 ou 40 °C selon le produit, et éviter les supports surchauffés
- Protéger fenêtres, vitres, menuiseries et métaux sensibles comme le zinc, le plomb et l'aluminium
- Pour la version teintée, attendre que le support ait au moins 8 jours et ne pas appliquer de seconde couche en cas de taches blanches
- Doser la consommation selon la porosité du support, et réaliser au besoin un essai sur une petite zone
- Prévoir une application en deux passes mouillé sur mouillé quand le support est très absorbant
- Attendre l'absence de pluie pendant plusieurs heures après l'application pour ne pas diluer le produit
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'hydrofuge | Contenance | Aspect / base | Température d'application | Consommation |
|---|---|---|---|---|
| Hydrofuge Porosurf incolore | 2, 5 ou 25 L | Incolore, densité 0,79 kg/L | 5 à 35 °C | 1 L pour 4 à 8 m² (1re couche), 1 L pour 10 m² (2e couche) |
| Hydrofuge Porosurf coloré bleu | 5 L | Bleu, silicone d'alkyle en phase aqueuse | 5 à 40 °C | 1 L pour 5 m² |