HYDROFUGE POUR BRIQUE
Hydrofuges pour brique : protégez vos façades de l'eau et des remontées d'humidité
Les hydrofuges pour brique sont des produits de traitement qui rendent un support poreux répulsif à l'eau sans le fermer. Appliqués en surface, ils pénètrent dans les pores de la brique, de la pierre, du béton ou de l'enduit et limitent l'absorption de la pluie, des salissures et des efflorescences. Dans la gamme Würth, les hydrofuges Porosurf existent en version incolore, qui ne modifie ni l'aspect ni la teinte du support, et en version colorée bleue, qui permet de contrôler la zone traitée. Façadiers, maçons, peintres et rénovateurs les utilisent pour protéger et prolonger la durée de vie des ouvrages.
La petite anecdote sur ce type de produits
La brique est l'un des plus anciens matériaux de construction : les premières briques crues séchées au soleil remontent à plusieurs millénaires, et la brique cuite s'est imposée dans de nombreuses régions pour sa robustesse. Sa structure poreuse lui confère de bonnes qualités d'isolation et de régulation de l'humidité, mais elle l'expose aussi à l'absorption d'eau, au gel, aux mousses et au salpêtre. Pour la protéger, les bâtisseurs ont longtemps utilisé des huiles, des cires ou des laits de chaux. Les hydrofuges modernes à base de silicone, apparus au XXe siècle, ont changé la donne : ils tapissent l'intérieur des pores sans les boucher, de sorte que le mur repousse l'eau liquide tout en laissant s'échapper la vapeur d'eau. C'est le principe d'un support qui respire.
Les points forts de ce type de produits
- Effet perlant : l'eau de pluie ne pénètre plus dans les pores et les capillaires de la brique, de la pierre et du béton
- Support qui respire : l'hydrofuge laisse passer la vapeur d'eau et évite d'emprisonner l'humidité dans le mur
- Version incolore qui ne modifie ni l'aspect ni la teinte des matériaux traités
- Version bleutée qui teinte le support pour vérifier, avant recouvrement, que le produit a bien été appliqué
- Fort pouvoir de pénétration et séchage rapide sur la plupart des supports
- Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques et aux UV
- Protection contre l'adhérence des salissures et des poussières, et contre les remontées d'efflorescences comme le salpêtre et les moisissures
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone d'alkyle pour la version colorée bleue, en phase aqueuse
- Couleurs : incolore ou bleu, selon l'usage
- Densité : 0,79 kg/l pour la version incolore, 1 kg/l pour la version bleue
- Conditionnements : bidons de 2 L, 5 L ou 25 L en version incolore, bidon plastique de 5 L en version bleue
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 °C pour la version incolore et de 5 °C à 40 °C pour la version bleue
- Résistance thermique maximale : 80 °C
- Consommation : 1 L pour 4 à 8 m² en première couche et 1 L pour environ 10 m² en deuxième couche pour la version incolore, 1 L pour environ 5 m² pour la version bleue
- Durée de stockage : 12 mois après production, à 20 °C
- Nettoyage des outils à l'eau pour la version colorée en phase aqueuse
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Protection des façades en brique apparente, en pierre et en béton contre la pluie et le gel
- Traitement des murs sujets aux salissures, aux mousses et aux remontées d'efflorescences
- Imperméabilisation des enduits, des joints et des maçonneries de clôture ou de mur de jardin
- Protection des murets, des soubassements, des appuis et des éléments de maçonnerie exposés aux intempéries
- Rénovation et ravalement de façades, avant ou après nettoyage du support
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Appliquer sur un support propre, sain et sec, âgé d'au moins 8 jours pour les produits sur supports neufs
- Respecter la plage de température de mise en œuvre et éviter les supports surchauffés ou les fortes chaleurs
- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, de bas en haut, jusqu'à saturation du support
- Pour la version incolore, appliquer la deuxième couche selon les consignes de la fiche produit, avec une consommation réduite
- Sur surfaces de couleur foncée et peu absorbantes, ne jamais appliquer de seconde couche avec la version colorée, au risque de faire apparaître des taches blanches
- Protéger les éléments en plomb, zinc, étain, aluminium avant l'application
- Tester le produit sur une zone discrète avant de traiter toute la façade, puis porter des gants et des lunettes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'hydrofuge | Couleur | Contenance | Densité | Température d'application | Consommation indicative |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrofuge Porosurf incolore | Incolore | 2 L, 5 L ou 25 L | 0,79 kg/l | 5 à 35 °C | 1 L pour 4 à 8 m² en première couche |
| Hydrofuge Porosurf colorée bleue | Bleu | 5 L | 1 kg/l | 5 à 40 °C | 1 L pour environ 5 m² |