CHEVILLE POUR BRIQUE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 cheville pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs

Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs


Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12) Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12 Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation) Cheville GR pour échafaudage
Voir la gamme
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme





Des chevilles adaptées aux matériaux spécifiques comme les briques

Les cloisons en briques ont la réputation d’être difficiles à percer et nécessitent de prendre quelques précautions ainsi qu’une cheville adaptée afin de ne pas détériorer les matériaux et d’obtenir un résultat net. Approuvées pour les charges élevées, les chevilles brique pour professionnels présentées dans cette catégorie Würth vous permettront de réaliser des fixations dans la brique creuse comme dans la brique pleine. Métalliques, en plastique, à frapper : ces chevilles sont d’une grande variété et adaptées à différents types de travaux avec des briques.

Cheville pour brique pleine

Les briques pleines peuvent avoir des caractéristiques différentes selon la terre cuite utilisée. Elles ont néanmoins toutes une résistance à l’écrasement d’environ 220 kg par cm². Réfractaires, perforées ou tout simplement destinées à la construction, elles nécessitent un perçage puissant mais progressif et donc une cheville brique adaptée.

Cheville pour brique creuse

Plus légères que les briques pleines, les briques creuses sont plus isolantes mais ont également une résistance à l’écrasement inférieure. Mono mur, plafonnettes ou boisseaux sont de ce fait très appréciés en construction, car notamment caractérisés par une bonne ventilation intérieure. D’une résistance à l’arrachement moindre, une brique creuse ne peut cependant supporter des charges aussi conséquentes qu’une brique pleine et nécessite donc là une cheville appropriée.

Nos chevilles brique pour des fixations sûres et durables

D’une capacité de charge élevée, notamment grâce à une bonne expansion, nos chevilles se déclinent en différentes gammes. Autant de possibilités pour les professionnels de trouver la cheville brique la plus adaptée à leurs travaux. Grâce à son montage préalable, cette cheville permet de gagner du temps au moment d’une pose grandement facilitée. Nos chevilles PLX conviendront tout particulièrement aux charges légères.


Nos chevilles à frapper pour brique resteront synonymes d’une mise en œuvre rapide. En plastique, elles conviendront aux charges élevées. Pour plus de polyvalence, dans les briques creuses ou pleines, les chevilles en plastique Shark de notre stock resteront une valeur sûre. En polyamide de qualité supérieure, elles sont fortes d’une excellente résistance aux moisissures. Würth vous propose également de découvrir ses solutions en matière de scellement chimique. Bien adaptés à l'ancrage dans la maçonnerie, ces mortiers vous permettront d’obtenir un résultat optimal et résistant sur le long terme.


  • Grande variété de modèles : chevilles métalliques, plastiques, à frapper et solutions de scellement chimique adaptés à différents types de briques.
  • Applications polyvalentes : utilisables sur brique creuse comme brique pleine, pour des fixations sécurisées et durables.
  • Capacité de charge élevée : grâce à leur excellente expansion, elles conviennent à de nombreuses applications professionnelles.
  • Matières robustes : acier, polyamide (PA), polyéthylène (PE), nylon, plastique et acier inoxydable A4.
  • Diamètres et longueurs variés : plusieurs dimensions disponibles pour s’adapter à toutes profondeurs et tailles d’ancrage.
  • Fixations spécifiques : chevilles adaptées aussi à la fixation électrique, aux fenêtres, échafaudages, cloisons sèches et constructions en bois.
  • Montage facilité : chevilles à montage préalable ou à frapper pour une pose rapide et efficace.
  • Résistance aux UV et aux moisissures : pour une tenue optimale dans les conditions exigeantes du bâtiment.
  • Homologations et certifications : plusieurs modèles possèdent des homologations ETA, garantissant sécurité et conformité.
  • Solutions chimiques : scellement chimique disponible pour ancrage sur brique et béton.
 

Tableau comparatif des chevilles pour brique Würth

Produit Matière Diamètre Longueur Type d’application Caractéristiques spécifiques
Cheville multi-matériaux PLX Plastique 6 à 10 mm 28 à 45 mm Charges légères Montage rapide
Cheville Shark Pro Polyamide (PA) 5 à 14 mm 28 à 76 mm Fixation électrique, polyvalent Résistance aux moisissures
Cheville Shark TWIST Bicomposant plastique 6 à 14 mm 36 à 76 mm Multi-matériaux Design optimal pour expansion
Scellement chimique WIT-PM 200 Polyester sans styrène — — Brique et béton Résistance élevée, application en cartouche
Cheville plastique W-UR F 14 SymCon Plastique 14 mm 80 à 390 mm Béton et maçonnerie Tête hexagonale
Cheville à frapper Plastique 5 et 6 mm 25 à 60 mm Cloison sèche, béton, brique Résistance UV, montage rapide
Cheville pour échafaudages Non précisé 14 mm 70 à 135 mm Échafaudages autoporteurs —
Scellement chimique WIT-VM 250 Vinylester sans styrène — — Béton, maçonnerie, armature Polyvalent, application en cartouche
Cheville plastique avec vis inox A4 Acier inoxydable A4 8 mm80 mm Béton, brique Haute résistance à la corrosion
Vis d’ancrage WG-FIX TFB Acier zingué 6,3 mm 45 mmBrique, placo Tête fraisée, finition zinc

Questions fréquentes

Choix et caractéristiques des chevilles pour brique

Quelles sont les différences principales entre une cheville pour brique creuse et une cheville pour brique pleine ?

La cheville pour brique creuse est conçue pour des matériaux perforés, légers et isolants, avec une résistance à l’écrasement inférieure; elle nécessite une cheville capable de se dilater dans les cavités. À l’inverse, la cheville pour brique pleine est destinée aux matériaux denses et robustes avec une résistance élevée (environ 220 kg/cm²), nécessitant une fixation capable de supporter des charges plus importantes et des vibrations, grâce à une bonne répartition de la charge sur la matière compacte.

Quels types de matériaux composent les chevilles pour brique chez Würth ?

Les chevilles proposées sont majoritairement en polyamide (PA), nylon, polypropylène (PP), acier zingué ou acier inoxydable A4. Le choix du matériau dépend du type de fixation souhaité et des contraintes environnementales, notamment la résistance aux moisissures, aux températures, et la corrosion.

Comment choisir le diamètre et la longueur de la cheville pour brique ?

Le diamètre doit correspondre au diamètre du foret utilisé pour le perçage, généralement entre 5 et 14 mm, afin d’assurer une expansion adéquate dans la brique. La longueur doit être adaptée à l’épaisseur et au type de brique pour atteindre une profondeur d’ancrage efficace, souvent entre 60 et 100 mm, garantissant une fixation solide sans compromettre la structure du matériau.

Quels sont les principaux types de fixation proposés pour les chevilles dans la brique ?

Les solutions Würth incluent les chevilles à expansion (qui se déploient lors du vissage), les chevilles à bascule pour une répartition élevée des charges dans les cavités, les chevilles à frapper pour une mise en œuvre rapide, ainsi que le scellement chimique pour des charges lourdes nécessitant une fixation très performante dans le béton ou la brique.

Utilisation technique et installation

Quel type de foret utiliser pour percer la brique avant la pose d’une cheville Würth ?

Il est recommandé d’utiliser un foret adapté au diamètre de la cheville, avec une perceuse à percussion réglée sur un mode de perçage progressif pour éviter d’endommager la brique, surtout dans les matériaux creux. Le perçage doit atteindre la profondeur nécessaire sans exercer de pression excessive pour prévenir fissures ou cassures.

Comment s’assurer de la bonne tenue d’une cheville dans une brique creuse ?

La cheville doit former un nœud ou se déployer dans la cavité pour répartir la charge sur une surface plus large. Les chevilles bicomposant ou à bascule sont particulièrement adaptées pour optimiser la fixation dans ce type de matériau, garantissant ainsi une sécurité maximale même avec des charges moyennes.

Peut-on utiliser une cheville plastique pour des charges lourdes dans la brique ?

Oui, certaines chevilles plastiques telles que la cheville triple expansion en nylon haute qualité sont conçues pour la fixation de charges lourdes, notamment dans la brique creuse ou pleine. Elles assurent une grande zone d’expansion, ce qui permet une répartition optimale de la charge et une fixation durable.

Quels sont les avantages du scellement chimique pour la fixation dans la brique ?

Le scellement chimique à base de résine bi-composant offre une fixation extrêmement robuste capable de supporter des charges lourdes et des vibrations, particulièrement adapté aux matériaux creux et pleins. Il permet une mise en charge immédiate et une résistance durable face aux agents climatiques et chimiques.

Applications professionnelles et performances

Dans quels contextes professionnels utilise-t-on les chevilles pour brique Würth ?

Les chevilles pour brique Würth sont utilisées pour la fixation de structures métalliques, garde-corps, rails, supports muraux, échafaudages, installations électriques et systèmes d’éclairage. Elles répondent aux exigences de sécurité et de durabilité dans le bâtiment, la rénovation, et les travaux industriels.

Comment garantir la résistance à la corrosion des chevilles pour des applications extérieures ?

Pour les applications extérieures ou exposées à l’humidité, il convient de privilégier les chevilles en acier inoxydable A4 ou en nylon, matériaux résistants à la corrosion et aux influences climatiques, assurant une tenue à long terme sans dégradation.

Quels sont les critères de choix pour une cheville destinée à fixer sur brique alvéolaire ?

Une cheville pour brique alvéolaire doit être spécialement conçue pour assurer une expansion optimale dans un matériau poreux et fragile. Elle doit garantir une fixation fiable sans fragiliser la structure, avec une conception adaptée pour se déployer dans les alvéoles et offrir une résistance suffisante aux charges légères à moyennes.

Les chevilles Würth pour brique possèdent-elles des homologations ou certifications ?

Certaines chevilles Würth sont homologuées selon les normes européennes (ex : ETA-11/0309, ETA-08/0190) garantissant leur conformité aux exigences techniques et de sécurité pour les applications en bâtiment. Ces certifications assurent une fiabilité éprouvée par des tests rigoureux.