COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAU HAUTE PRESSION
Un collier de serrage pour tuyau haute pression est un dispositif de fixation conçu pour maintenir un flexible sur un embout ou un raccord, tout en garantissant l’étanchéité d’un circuit soumis à de fortes contraintes. Il est utilisé lorsque la sécurité de liaison entre le tuyau et le raccord est essentielle. Ce type de collier se distingue par sa grande résistance mécanique, sa capacité de serrage élevée et sa tenue aux vibrations, aux variations de température et aux environnements exposés à l’humidité, aux huiles ou aux agents corrosifs. Les modèles attendus offrent un serrage régulier, une bonne stabilité dans le temps et une compatibilité avec différents diamètres de tuyaux. Les colliers de serrage pour tuyaux haute pression sont employés dans les réseaux hydrauliques, pneumatiques et de transfert de fluides, notamment en maintenance industrielle, en équipements agricoles, en engins de chantier, en transport et dans les installations techniques exigeant fiabilité et sécurité.