VIS À BÉTON 160 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis à béton 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres : 10 mm/10 mm, 5 mm/5 mm, 6 mm/6 mm,... et longueurs : 140 mm, 160 mm, 100 mm,..., formes de tête : Tête fraisée, Tête hexagonale, Vis à bout fileté, matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Les vis à béton de 160 mm sont conçues pour offrir une solution efficace et durable pour la fixation directe dans le béton. Ces vis, grâce à leur longueur considérable, assurent une bonne prise et une stabilité accrue dans les matériaux de construction durs. Leur conception robuste permet une installation sans pré-perçage, ce qui facilite grandement les travaux de montage et réduit le temps d'installation. Les vis à béton de 160 mm sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Elles sont couramment utilisées dans la construction civile et commerciale, notamment pour la fixation de cadres de fenêtres, de rails ou de supports dans le béton. Leur polyvalence et leur résistance en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant une fixation fiable et de longue durée. Les vis à béton de 160 mm représentent donc une solution optimale pour divers projets de construction nécessitant des fixations solides et durables.