COLLE PU EN CARTOUCHE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Colle PU en cartouche pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Würth propose une gamme de colles PU (polyuréthane) en cartouche pour bois adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment, de la menuiserie, de la charpente et de l'artisanat. Ces colles sont idéales pour les assemblages structurels, les collages de panneaux, les réparations de fissures ou les renforcements de charpentes. Elles offrent une excellente résistance à l'eau, aux intempéries, aux solvants et aux températures extrêmes. Elles sont également faciles à appliquer grâce à leur système de cartouche de 310 ml associés à des pistolet d'extrusion sans fil, manuels ou encore pneumatiques.

La gamme se compose de 2 types de produits : des colles PU et des mastics-colles PU. Ces derniers assurent une fonction d'étanchéité en plus de leur fonction de collage performant.

Ces colles polyuréthane offrent une haute résistance à l'eau, à la chaleur, aux produits chimiques et aux intempéries. Elles sont adaptées pour le collage de tous types de bois, en intérieur comme en extérieur, ainsi que pour le collage de divers matériaux comme le métal, le plastique, la pierre, le verre ou le cuir.

La gamme se compose de différents types de produits proposés en cartouches de 310 ml et qui peuvent répondre à des besoins spécifiques :

  • Mastic Colle et Etanche, PU 40 plus : un mastic-colle polyvalent qui assure à la fois l'étanchéité et le collage des joints et des raccords. Il peut être utilisé sur des supports humides ou poreux et résiste aux rayons UV et au brouillard salin. Il est idéal pour les applications marines, les toitures, les façades ou les sanitaires.
  • Colle structurale, PUR Rapid : une colle structurale à prise rapide qui permet de réaliser des assemblages solides et durables. Elle convient pour le collage de fenêtres, portes, cadres, escaliers, mains courantes et éléments de rampe. Elle peut être utilisée dans les cas de bois très humide et augmente de volume lors du collage (effet de gonflement).
  • Mastic-colle polyuréthane polyvalent Colle+étanche : un mastic-colle universel qui peut coller et étancher une grande variété de matériaux. Il présente une bonne adhérence sur les métaux, les plastiques, le verre, la céramique, le béton, le plâtre ou le bois. Il est résistant à l'eau, à l'eau calcaire, aux eaux usées publiques, aux acides et aux bases faibles.
  • Colle haute résistance Multi : une colle multi-usages qui assure un collage puissant et durable. Elle est adaptée pour le collage du bois et des matériaux dérivés du bois, ainsi que pour le collage du métal, du plastique, du caoutchouc, du cuir ou du tissu. Elle est résistante à l'eau de classe D4 selon DIN/EN 204.
  • Mastic hybride, Multi PU Marine : un mastic hybride qui combine les propriétés d'une colle et d'un mastic. Il peut être utilisé pour le collage et l'étanchéité dans les domaines nautiques, industriels ou automobiles. Il résiste à l'eau, à l'eau salée, aux acides et aux bases dilués.
  • Colle PUR pour bois et pierre : une colle PU hautes performances pour le collage du bois et pour le collage de diverses briques composées de surfaces de collage planes. Elle est résistante à l'eau de classe D4 selon DIN/EN 204 et présente une bonne stabilité thermique.

    Pour plus d'informations sur la gamme de colles PU en cartouche pour bois proposés par Würth, vous pouvez consulter leur site web ou contacter leur service client.

Questions fréquentes

Propriétés et compatibilité

Quelles sont les caractéristiques principales d’une colle PU en cartouche pour bois chez Würth ?

La colle polyuréthane (PU) mono-composant en cartouche proposée par Würth est formulée pour assurer une forte résistance à l’eau, aux intempéries et aux variations thermiques. Elle convient pour le collage de tous types de bois, y compris de bois humide, ainsi que pour des supports mixtes mêlant bois, métal, plastique ou pierre. Elle peut se présenter sous forme de mastic-colle pour intégrer aussi une fonction d’étanchéité. La classe d’humidité selon la norme DIN/EN 204 est souvent D4 pour usage extérieur ou milieux très humides.

Quel rôle joue la norme DIN EN 204 pour ces colles PU ?

La norme DIN EN 204 classe les colles à bois selon leur résistance à l’humidité : D1 (usage intérieur sec), D2 (intérieur avec humidité occasionnelle), D3 (intérieur humide ou extérieur protégé) et D4 (usage extérieur, exposition aux intempéries). Les colles PU en cartouche Würth sont majoritairement de classe D4, permettant leur emploi en extérieur ou dans des conditions d’humidité élevée.

Sur quels supports autres que le bois peut-on appliquer cette colle PU ?

En plus du bois massif ou dérivés, ces colles PU adhèrent sur des métaux, plastiques rigides, verre, pierre ou matériaux céramiques. Le mastic-colle PU marine, par exemple, assure une excellente adhésion même sur surfaces métalliques et plastiques, avec résistance aux UV.

Application et mise en œuvre

Comment préparer les surfaces avant application ?

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, huile ou vernis. Sur bois fortement tannique ou très dense, il est recommandé de réaliser une double enduction. Le taux d’humidité du bois doit être adéquat (généralement entre 8-14 %) pour permettre une polymérisation optimale.

Quelle température et quelle humidité d’air sont exigées pour la mise en œuvre ?

La mise en œuvre de colle PU nécessite des températures ambiantes de préférence supérieures à 5-10 °C et inférieures à environ 30-35 °C selon le produit. L’humidité relative et celle du bois influencent la prise : un bois trop sec retiendra moins l’humidité nécessaire à la réaction, tandis qu’un bois trop humide pourrait allonger le durcissement.

Quel est le temps ouvert, temps de serrage, et durcissement typiques ?

Le temps ouvert (temps de travail) peut varier selon la formule, allant environ de 5 à 15 minutes. Le serrage doit être maintenu jusqu’à ce que le produit ait suffisamment pris, souvent 30 à 60 minutes. Un durcissement complet (résistance mécanique finale) peut nécessiter jusqu’à 24 heures.

Quelle est la bonne épaisseur de joint pour un assemblage performant ?

Pour obtenir une adhérence optimale, l’épaisseur du joint ne doit pas dépasser environ 0,5 mm une fois les pièces serrées. Des joints plus épais risquent de fragiliser le collage à cause de la contraction et de la montée en température de l’adhésif lors de la polymérisation.

Performances mécaniques

Quelle résistance mécanique peut-on attendre ?

Une résistance à la traction élevée (de l’ordre de 10-15 N/mm² selon formulé), une bonne tenue en cisaillement, une résistance à la compression et aux vibrations sont des critères déterminants. Le collage PU de classe D4 permet de garder ces propriétés même sous charge et conditions climatiques sévères.

Comment la colle PU se comporte-t-elle face à l’eau et aux agents chimiques faibles ?

Les colles PU mono-composant de classe D4 possèdent une excellente résistance à l’eau (pluie, humidité prolongée), aux éclaboussures, et sont souvent formulées pour résister à des eaux faiblement acides ou alcalines. En usage maritime ou exposure aux brouillards salins, des versions marines résistantes aux UV sont disponibles.

Compatibilité finition et entretien

Peut-on poncer ou peindre sur la colle PU durcie ?

Oui. Une fois durcie, la colle PU peut être poncée pour obtenir une surface lisse. Pour la peinture ou le vernissage, il est recommandé d’attendre que la colle soit totalement polymérisée afin d’obtenir une finition homogène.

Comment nettoyer les excès ou résidus de colle frais ?

Les excès apposés avant durcissement peuvent être éliminés avec un nettoyant PU adapté. Après durcissement, l’enlèvement s’effectue uniquement par usinage ou ponçage mécanique.

Conditions économiques et pratiques

Quel conditionnement et volume pour usage professionnel ?

Würth propose les colles PU en cartouche de 310 ml pour une application au pistolet, et également des conditionnements tels que 400 ml selon les produits. Ceci permet une application précise, rationnelle sur chantier, avec réduction des déchets.

Comment optimiser l’application pour gagner du temps sur chantier ?

Utiliser des pistolets d’extrusion adaptés (manuels, sans fil ou pneumatiques) permet une dépose régulière. Chauffer légèrement la cartouche à température ambiante avant usage, humidifier les surfaces s’ils sont très secs, appliquer un cordon ou plots selon la nature de la pièce, puis serrer fermement. Respecter les temps de prise intermédiaires évite les reprises et retards.

Durabilité et longévité

Quelle est la durabilité d’un collage bois avec colle PU en extérieur soumis aux UV ?

La formulation PU de Würth inclut des additifs pour résister aux rayons UV dans certains cas (ex : mastic-colle marin), ce qui prévient le jaunissement et dégradation superficielle. Toutefois, une protection extérieure (peinture, lasure) prolonge la durée de vie, surtout pour les surfaces visibles.

Quelle influence des conditions de stockage sur la performance ?

Le stockage doit se faire à température modérée (autour de 20-25 °C) avec cartouche intacte. Une exposition prolongée à la chaleur excessive ou au gel peut altérer la viscosité ou la réactivité. Utiliser les produits dans les neuf mois après production pour assurer la pleine performance du collage.