COLLE EPOXY BI COMPOSANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 colle epoxy bi composant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Résine époxyde, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 195 ml, 225 ml, 50 ml, et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter

La colle époxy bi-composant est un adhésif structurel composé d’une résine et d’un durcisseur à mélanger avant application. Ce type de produit est destiné à réaliser des assemblages durables, à combler des jeux et à effectuer des réparations fiables sur des supports soumis à des contraintes mécaniques. Les critères les plus recherchés sont une forte adhérence, une excellente résistance au cisaillement, aux vibrations, à l’humidité, aux agents chimiques et, selon les formulations, aux variations de température. La prise contrôlée permet également un positionnement précis des pièces avant durcissement. Cette catégorie convient au collage du métal, du béton, de la céramique, du bois, de certains plastiques et des matériaux composites. Elle est largement utilisée en maintenance industrielle, en assemblage technique, en carrosserie, en construction métallique et dans les opérations de fixation nécessitant une tenue élevée dans le temps.