ÉCROU BORGNE M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou borgne M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M14 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines industriels et de construction. Ce type d'écrou est particulièrement apprécié pour sa capacité à fournir une finition lisse et sécurisée, car il ne possède pas d'ouverture sur un côté, ce qui permet de masquer les extrémités filetées des tiges ou des boulons. L'écrou borgne M14 est souvent utilisé dans des applications où une esthétique soignée est nécessaire ou là où les extrémités des vis doivent être protégées contre les dommages ou la corrosion. Sa conception robuste le rend idéal pour les utilisations dans des environnements difficiles, offrant une résistance accrue aux vibrations et aux chocs. L'écrou borgne M14 trouve son application dans divers secteurs tels que l'automobile, la construction de machines ou encore dans l'industrie aéronautique. L'écrou borgne M14 est un choix privilégié pour garantir sécurité et propreté dans les assemblages nécessitant une finition de haute qualité.