VIS INOX 45 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 115 vis inox 45 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis inox de 45 mm se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une variété d'applications, notamment en milieu marin ou dans des environnements corrosifs. Ces vis sont fabriquées en acier inoxydable, garantissant une longévité et une fiabilité accrues. Elles conviennent parfaitement pour des projets de construction, de rénovation, ou d'assemblage nécessitant une fixation durable et résistante aux éléments. Leur taille de 45 mm les rend adaptées pour les assemblages moyennement lourds, offrant une excellente tenue dans la plupart des matériaux, comme le bois, certains plastiques et métaux. Leur polyvalence et leur performance font des vis inox de 45 mm un choix privilégié pour les professionnels cherchant des solutions de fixation fiables et de qualité.