GOUJON D'ANCRAGE M12 X 180

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M12 x 180 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Les goujons d'ancrage M12 x 180 sont conçus pour offrir une solution fiable et robuste pour la fixation de structures lourdes dans des matériaux de base tels que le béton et la pierre. Ces éléments d'ancrage se distinguent par leur capacité à supporter des charges importantes, assurant ainsi la sécurité et la stabilité des installations. Les goujons d'ancrage M12 x 180 trouvent leur application dans divers domaines tels que la construction de bâtiments, l'ingénierie civile et la réparation de structures existantes. Leur conception optimisée permet une installation aisée et une durabilité exceptionnelle, faisant des goujons d'ancrage M12 x 180 un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution d'ancrage efficace et fiable.