Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
- Entraxes et distances aux bords faibles
- Montage traversant pour gagner du temps
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)








- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Fixation individuelle ou multiple approuvée dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression sans agrément
- Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.
- Le W-FA/S en acier zingué est adapté à une utilisation en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!