VIS INOX 6X140

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 vis inox 6x140 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel.
Filter

Les vis inox 6x140, conçues en acier inoxydable, offrent une résistance remarquable à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications tant en intérieur qu'en extérieur. Leur longueur de 140mm associée à un diamètre de 6mm leur confère une robustesse et une capacité de support significatives, adaptées à des projets de construction, de rénovation ou de fixation nécessitant une grande fiabilité. De plus, leur composition en inox assure une durabilité et une résistance face aux conditions climatiques extrêmes, faisant d'eux un choix privilégié pour la fixation dans des environnements marins ou industriels où la corrosion est un risque majeur. Polyvalentes, ces vis sont parfaitement adaptées à des usages variés, allant de la menuiserie à la métallurgie, en passant par la rénovation et les installations extérieures.