RIVET AVEUGLE DIAMÈTRE 3,2 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 Rivet aveugle diamètre 3,2 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 10 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1,....
Filter

Le rivet aveugle diamètre 3,2 mm est un élément de fixation permanent conçu pour assembler rapidement deux ou plusieurs pièces lorsque l’accès n’est possible que d’un seul côté. Très utilisé dans les environnements industriels, il assure une liaison fiable sur des matériaux tels que la tôle, l’aluminium, l’acier, certains plastiques ou éléments composites. Ce format de 3,2 mm convient aux assemblages nécessitant précision, faible encombrement et bonne tenue mécanique. Les critères attendus portent sur la qualité du corps et du mandrin, la plage de serrage, la résistance à l’arrachement, la tenue aux vibrations et la compatibilité avec les matériaux à fixer afin de limiter les risques de corrosion galvanique. Les rivets aveugles 3,2 mm trouvent leur place dans la maintenance, la carrosserie, la fabrication métallique, les équipements techniques, la ventilation, l’agencement professionnel ou encore l’assemblage de panneaux et habillages.