ÉCROU M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 201 écrou M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M16 est un composant essentiel dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution robuste et fiable pour de nombreuses applications industrielles et de construction. Grâce à son filetage précis et sa compatibilité avec les vis de diamètre 16 mm, cet écrou assure une liaison sécurisée et durable, capable de résister à des charges importantes. L'écrou M16 trouve son utilité dans divers secteurs, notamment dans la fabrication de structures métalliques, la mécanique, ou encore dans l'assemblage de machines et d'équipements lourds. Sa résistance à la corrosion et sa capacité à maintenir un serrage efficace même dans des conditions environnementales difficiles en font un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels du bâtiment. Concrètement, l'écrou M16 est un élément indispensable pour garantir la solidité et la fiabilité des assemblages mécaniques.