TIGE FILETÉE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 tige filetée M16 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter

La tige filetée M16 est un composant essentiel dans le domaine de la construction et de la mécanique, offrant une polyvalence et une fiabilité remarquables. Grâce à son diamètre de 16 millimètres, elle assure une fixation solide et durable pour diverses structures, allant des charpentes métalliques aux assemblages de machines. Sa conception robuste permet à la tige filetée M16 de résister à de lourdes charges et à des conditions environnementales difficiles, la rendant idéale pour des applications tant en intérieur qu'en extérieur. De plus, elle est compatible avec une large gamme d'écrous et de rondelles, offrant ainsi une flexibilité dans la conception et l'ajustement des assemblages. La tige filetée M16 se distingue également par sa facilité d'installation, permettant aux professionnels de réaliser des montages rapides et sécurisés.